Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Symmetra PX 32kW Scalable To 96kW, Without Bypass, Distribution, Or Batteries, 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Symmetra PX 32kW Scalable To 96kW, Without Bypass, Distribution, Or Batteries, 400V Bild 1
APC Symmetra PX 32kW Scalable To 96kW, Without Bypass, Distribution, Or Batteries, 400V Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SY32K96H-NB
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SY32K96H-NB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

APC Symmetra PX 32kW Scalable To 96kW, Without Bypass, Distribution, Or Batteries, 400V

Hochleistungsfähige Dreiphasen-USV mit interner Redundanz für Ihr Datacenter. Die skalierbare USV wächst mit den Anforderungen Ihres Datacenters und bietet Kapazitäten bis zu 160 kW/160 kVA. In Kombination mit dem Classic-Batterieschrank und einem Wartungsbypass (wandmontiert oder im 300 mm breiten Maintenance Bypass Panel) ist Ihre Stromschutzlösung komplett. Klicken Sie hier, um weitere Informationen zur Autonomiezeit des Classic-Batterieschranks zu erhalten. Perfekt für kleine und mittlere Datacenter sowie einzelne Bereiche großer Datacenter.

SY32K96H-NB Features

  • LC-Display: Das alphanumerische Display zeigt Systemparameter sowie Warnungen an.

Steuerung

Integrierbar mit StruxureWare Data Center Expert:
Ein IT-kompatibles, skalierbares Zugangsüberwachungssystem, das kritische Alarme, Videoüberwachungs- und andere wichtige Daten erfasst, strukturiert und verteilt. Für einen einheitlichen, netzwerkweiten Überblick über komplexe physikalische IT-Infrastrukturen.

Warntöne:
Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.

LED-Statusanzeigen:
Geräte- und Stromstatus sind durch optische Anzeigen schnell analysierbar.

Gesamtbetriebskosten

Korrektur des Eingangsstromfaktors:
Verringert Installationskosten, da kleinere Generatoren und dünnere Kabel verwendet werden können.

Generator-kompatibel:
Gewährleistet während des Generatorbetriebs die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom.

Inklusive 5x8-Startup-Service:
Voraussetzung für uneingeschränkte Gültigkeit der Herstellergarantie

Voller Leistungsfaktor: kVA Wert entspricht kW-Wert:
Reduziert Kosten, da die Anschaffung einer überdimensionierten USV für Lasten mit Leistungsfaktorkorrektur überflüssig wird.

Vorteile für Ihr Business

Parallel geschaltete Batteriemodule:
Gesteigerte Verfügbarkeit durch redundante Batterien.

Parallelschaltung von Stromversorgungsmodulen:
Steigert die Verfügbarkeit, da der Betrieb nach einem Ausfall einzelner Module nahtlos fortgesetzt werden kann.

Skalierbare Kapazität:
Spart heute Kosten für die Anschaffung einer überdimensionierten USV-Anlage, da später eine schnelle Aufrüstung möglich ist.

Modularer Aufbau:
Hohe Servicefreundlichkeit und geringerer Wartungsbedarf durch Module, die über eine Selbstdiagnose-Funktion verfügen und im laufenden Betrieb vor Ort ausgetauscht werden können.

Voller Leistungsfaktor: kVA Wert entspricht kW-Wert:
Reduziert Kosten, da die Anschaffung einer überdimensionierten USV für Lasten mit Leistungsfaktorkorrektur überflüssig wird.

Network manageable:
Bietet Remote Power Management der USV über das Netzwerk über Powerchute Business Edition.

Vom Benutzer austauschbare Batterien:
Erhöht die Verfügbarkeit und reduziert die mittlere Reparaturdauer durch den Einsatz geschulter Benutzer zum Ausführen von Upgrades und Austauschen von Batterien.

Vom Benutzer austauschbare Stromversorgungsmodule:
Ermöglicht unkomplizierte Aufrüstung und Austausch der Stromversorgungsmodule.

Konfigurierbar für interne N+1-Redundanz:
Hohe Verfügbarkeit durch redundante Auslegung - die USV kann mit einem Stromversorgungsmodul mehr konfiguriert werden, als zur Versorgung der angeschlossenen Last notwendig wäre.

Generator-kompatibel:
Gewährleistet während des Generatorbetriebs die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom.

Nachhaltigkeit

ENERGY STAR für USV:
Mit ihrem sehr guten Wirkungsgrad gehört die USV zu den besten 25 Prozent im Markt, wie unabhängige Tests ergeben haben

EU CoC für USV:
Stellt sicher, dass USV-Systeme, die in der EU verkauft werden, hoch effizient sind

Flexibilität

SmartSlot:
Rüsten Sie Ihre USV durch Management Cards mit individuellen Funktionen aus.

Programmierbare Frequenz:
Stellt Kompatibilität mit verschiedenen Eingangsfrequenzen sicher.

Skalierbare Kapazität:
Spart heute Kosten für die Anschaffung einer überdimensionierten USV-Anlage, da später eine schnelle Aufrüstung möglich ist.

Verfügbarkeit

Konfigurierbar für interne N+1-Redundanz:
Hohe Verfügbarkeit durch redundante Auslegung - die USV kann mit einem Stromversorgungsmodul mehr konfiguriert werden, als zur Versorgung der angeschlossenen Last notwendig wäre.

Automatischer interner Bypass:
Versorgt die angeschlossenen Lasten mit Netzstrom, falls an der USV eine Überlastung oder ein Fehler auftritt.

Redundante Intelligence-Module:
Sorgt für höhere Verfügbarkeit der an die USV angeschlossenen Lasten, da kritischen USV-Funktionen redundante Kommunikationspfade zugewiesen werden.

Network manageable:
Bietet Remote Power Management der USV über das Netzwerk über Powerchute Business Edition.

Modularer Aufbau:
Hohe Servicefreundlichkeit und geringerer Wartungsbedarf durch Module, die über eine Selbstdiagnose-Funktion verfügen und im laufenden Betrieb vor Ort ausgetauscht werden können.

Austauschbare Stromversorgungsmodule:
Ermöglicht das schnelle Hinzufügen von zusätzlicher Stromkapazität oder den Austausch vorhandener Stromversorgungsmodule. Installierte Module werden automatisch vom System erkannt.

Parallelschaltung von Stromversorgungsmodulen:
Steigert die Verfügbarkeit, da der Betrieb nach einem Ausfall einzelner Module nahtlos fortgesetzt werden kann.

Technische Spezifikationen

  • Ausgang
    • Ausgangsleistungskapazität: 32.0 KWatt / 32.0 kVA
    • Maximal konfigurierbare Leistung (Watt): 160.0 KWatt / 160.0 kVA
    • Nominelle Ausgangsspannung: 230V , 400V 3PH
    • Neutrales Ausgangsstrom: 80A
    • Hinweis zur Ausgangsspannung: Konfigurierbar für 380: 400 oder 415 V 3-phasige Nennausgangsspannung
    • Effiziens bei voller Ladung: 95.0 %
    • Stromspannung Verzerrung: Weniger als 2 %
    • Ausgangsfrequenz (netzsynchron): 50/60 Hz +/- 3 Hz benutzerdefinierbar +/- 0,1
    • Ausgangsfrequenz (nicht synchronisiert): 50 Hz +/- 0,1 % für 50 Hz Bemessungsgröße
    • Topologie: Online-Doppelwandlung
    • Art der Wellenform: Sinuswelle
    • Überlastbetrieb: 10 Minuten bei 125% und 60 Sekunden bei 150%
    • THD Ausgangsspannung: < 2% bei 0 bis 100% linearer Last und < 5% bei 100% nicht-linearer Last
    • Durchgang: Integrierter statischer Bypass
  • Eingang
    • Nominelle Eingangsspannung: 400V 3PH
    • Eingangsfrequenz: 40 - 70 Hz
    • Eingangsanschlußart: Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
    • Eingangspannungsbereich für den Netzbetrieb: 340 - 477V
    • Effiziens bei voller Ladung: 95.0 %
    • Netzrückwirkungen: Weniger als 5% bei Volllast
    • Maximale Kurzschlussfestigkeit (lcw): 30.0kAmps
    • Maximaler Eingangsstrom: 59.0A
    • Eingangsleistungsfaktor bei Volllast: 0.99
  • Batterien und Überbrückungszeit
    • Batterietyp: Keine internen Batterien - Verwendung externer Batteriesysteme
    • Austauschbatterie: SYPBV96K160HA
    • Wirkungsgrad bei Batteriebetrieb: 94.0 %
  • Kommunikation & Management
    • Datenschnittstelle (n): DB-9 RS-232 , SmartSlot
    • Steuerkonsole: Multifunktionelle LCD-Status- und Steuerkonsole
    • Steuerungspanel: Alarm, wenn Batterie an: bestimmter Alarm für niedrige Batterie: konfigurierbare Verzögerungen
    • Notfall Ausschaltung (EPO): Ja
    • Available SmartSlot™ Interface Quantity: 2
  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 1991mm , 199.1cm
    • Maximale Breite: 600mm , 60.0cm
    • Maximale Tiefe: 1070mm , 107.0cm
    • Rack-Höhe: 42U
    • Nettogewicht: 382.0kg
    • Versandgewicht: 421.0kg
    • Höhe für Versand: 2140mm , 214.0cm
    • Breite für Versand: 848mm , 84.8cm
    • Tiefe für Versand: 1210mm , 121.0cm
    • Farbe: Black
  • Umgebung
    • Betriebstemperaturbereich: 0 - 40 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95 %
    • Operating Elevation: 0-999.9Meter
    • Lagerungstemperatur: -15 - 40 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95 %
    • Storage Elevation: 0-15000Meter
    • Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche: 63.0dBA
    • Online-Wärmeabgabe: 5748.0BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)
    • Schutzklasse: NEMA 1, IP 20
  • Conformance
    • Begutachtung: CE, EN 50091-1, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, FCC Teil 15 Klasse A, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111
    • Standardgarantie: Ein Jahr Vor-Ort-Reparatur oder Austausch mit werkseitig autorisierter Inbetriebnahme
  • Nachhaltige Offer Status
    • Batterie-Richtlinie: Konform
    • Hinweise zu Batterien: ts_Battery_Notes
  • Allgemein
    • Bypass-Verbindung: 5 Leiter (3 PH + N + PE)
    • Bypass-Schutzsystem: 250.0
    • Maximaler Bypass-Eingangsstrom: 250.0A
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups, Symmetra PX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18.726,97*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19.022,69*
€ 22.637,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18.954,77*
€ 22.556,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18.726,97*
€ 22.285,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SY160K160H-NB
ab € 46.018,38*
Ähnlich
APC
SY16K48H-PDNB
ab € 18.234,43*
Ähnlich
APC
SY32K48H-PDNB
ab € 23.441,28*
Ähnlich
APC
SY32K160H-NB
ab € 18.916,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.