Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
APC
>
weitere Artikel
>
Artikel
APC Symmetra LX 19U right side panel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1189-SYAFSU10R
Hersteller:
APC
Herst.-Nr.:
SYAFSU10R
EAN/GTIN:
0731304226086
Suchbegriffe:
Symmetra
APC Symmetra LX 19U right side panel
Abmessungen
Nettogewicht: 7.50 KG
Maximale Höhe: 838.00 mm
Maximale Breite: 711.00 mm
Maximale Tiefe: 51.00 mm
Versandgewicht: 10.00 KG
Versandhöhe: 970.00 mm
Versandbreite: 838.00 mm
Versandtiefe: 145.00 mm
Farbe: Schwarz
Conformance
Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
APC
>
weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,00*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,31*
€ 282,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,44*
€ 280,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,67*
€ 274,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,79*
€ 268,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,00*
€ 247,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC Symmetra LX 32U replacement door
APC
SYAFSU5
ab € 317,96*
Ähnlich
APC Symmetra LX 32U right side panel
APC
SYAFSU12R
ab € 337,07*
Ähnlich
APC Symmetra LX 4kVA Scalable to 8kVA N+1 Rack-Mount, 220/230/240V or 380/400/415V
APC
SYA4K8RMI
ab € 8.353,88*
Ähnlich
APC Symmetra LX 4kVA Scalable to 8kVA N+1, 220/230/240V or 380/400/415V
APC
SYA4K8I
ab € 7.612,18*
Ähnlich
APC Symmetra LX 8kVA Scalable to 16kVA N+1 Ext. run Tower, 220/230/240V or 380/400/415V
APC
SYA8K16IXR
ab € 18.146,26*
Ähnlich
APC Symmetra LX 8kVA Scalable to 16kVA N+1 Rack-Mount, 220/230/240V or 380/400/415V
APC
SYA8K16RMI
ab € 10.974,00*
Ähnlich
APC Symmetra LX 8kVA Scalable to 16kVA N+1 Tower, 220/230/240V or 480/400/415V
APC
SYA8K16I
ab € 10.254,22*
Ähnlich
APC Symmetra LX 8kVA Scalable to 8kVA N+1 Rack-Mount, 220/230/240V or 380/400/415V
APC
SYA8K8RMI
ab € 10.974,00*
Ähnlich
APC Symmetra LX 8kVA Scalable to 8kVA N+1 Tower, 220/230/240 or 380/400/415V
APC
SYA8K8I
ab € 10.144,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen