Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Symmetra LX 4kVA Scalable to 8kVA N+1, 220/230/240V or 380/400/415V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Symmetra LX 4kVA Scalable to 8kVA N+1, 220/230/240V or 380/400/415V Bild 1
APC Symmetra LX 4kVA Scalable to 8kVA N+1, 220/230/240V or 380/400/415V Bild 1
APC Symmetra LX 4kVA Scalable to 8kVA N+1, 220/230/240V or 380/400/415V Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SYA4K8I
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SYA4K8I
EAN/GTIN:
     0731304221548
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

APC Symmetra LX 4kVA Scalable to 8kVA N+1, 220/230/240V or 380/400/415V

Ausgang

  • Ausgangsleistung: 2800 Watt / 4000 VA
  • maximale Ausgangsleistung: 5600 Watt / 8000 VA
  • Nominelle Ausgangsspannung: 230V
  • Output Voltage Note: Konfigurierbar für eine Nennausgangsspannung von 220, 230 oder 240 V
  • Effiziens bei voller Ladung: 90%
  • Stromspannung Verzerrung: Weniger als 5 % bei Vollast
  • Frequenz am Ausgang (synchronisiert): 47 - 63 Hz
  • Wellenfaktor: bis zu 5: 1
  • Wellentyp: Sinuswelle
  • Ausgangsanschlüsse:
  • Durchgang: Interne Überbrückung (automatisch oder manuell)

Eingang

  • Nominelle Eingangsspannung: 230V,400V 3PH
  • Eingangsfrequenz: 45 – 65 Hz (automatische Anpassung)
  • Eingangsanschlußart:
  • Input voltage range
    for main operations: 155 - 276 (1:1),290 - 480 (3:1)V
  • Andere Eingangsspannungen: 220V,240V,380V,415V
  • Netzrückwirkungen: Less than 7% for full load

Kommunikation & Management

  • Schnittstelle: DB-9 RS-232,SmartSlot
  • Available SmartSlot™ Interface Quantity: 1
  • Vorinstallierte SmartSlot™ Cards: AP9619
  • Control panel: Multifunktionale LCD-Status- und Steuerungskonsole
  • Steuerungspanel: Audible and visible alarms prioritized by severity
  • Notfall Ausschaltung (EPO): Ja

Abmessungen

  • Maximale Höhe: 671.00 mm
  • Maximale Breite: 483.00 mm
  • Maximale Tiefe: 726.00 mm
  • Nettogewicht: 157.73 KG
  • Versandgewicht: 179.09 KG
  • Versandhöhe: 914.00 mm
  • Versandbreite: 599.00 mm
  • Versandtiefe: 997.00 mm
  • Farbe: Schwarz,Silber
  • Anzahl Palletten: 1.00

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-4500 Meter
  • Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche: 62.00 dBA
  • Online thermische Auflösung: 2762.00 BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)

Conformance

  • Begutachtung: C-Tick,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,EN 55022 Class A,EN 55022 Class B,EN 55024,EN 60950,GOST,IEC 60950,VDE
  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS 7b Exemption,China RoHS
Weitere Informationen:
Input Voltage:
230, 400 3PH V
Output Voltage:
230 V
Weitere Suchbegriffe: ups 8kva apc, apc ups, ups, Symmetra
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.532,00*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.835,62*
€ 9.324,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.789,97*
€ 9.270,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.611,24*
€ 9.057,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.532,00*
€ 8.963,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SYAFSU10R
ab € 208,00*
Ähnlich
APC
SYAFSU5
ab € 317,96*
Ähnlich
APC
SYAFSU12R
ab € 337,07*
Ähnlich
APC
SYA4K8RMI
ab € 8.348,54*
Ähnlich
APC
SYA8K16IXR
ab € 18.134,55*
Ähnlich
APC
SYA8K16RMI
ab € 10.974,00*
Ähnlich
APC
SYA8K16I
ab € 10.144,99*
Ähnlich
APC
SYA8K8RMI
ab € 10.974,00*
Ähnlich
APC
SYA8K8I
ab € 10.144,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.