Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Symmetra PX frame 160kW 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Symmetra PX frame 160kW 400V Bild 1
APC Symmetra PX frame 160kW 400V Bild 1
APC Symmetra PX frame 160kW 400V Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SYCF160KH
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SYCF160KH
EAN/GTIN:
     0731304256854
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

APC Symmetra PX frame 160kW 400V

Allgemein

  • Bypass-Verbindung: 5 wire (3PH + N + G)
  • Toleranz Bypass-Spannung: +/-10% settable from +/-4/6/8 and 10%
  • Maximaler Bypass-Eingangsstrom: 250A
  • Bypass-Schutzsystem: 250A

Ausgang

  • Ausgangsleistung: 160 kW / 160 kVA
  • maximale Ausgangsleistung: 160 kW / 160 kVA
  • Nominelle Ausgangsspannung: 230V,400V 3PH
  • Output Voltage Note: Konfigurierbar für eine 3 Phasen-Nennausgangsspannung von 380, 400 oder 415 V
  • Ausgangsanschlüsse:

Eingang

  • Nominelle Eingangsspannung: 400V 3PH
  • Eingangsanschlußart:
  • Maximaler Eingangsstrom: 295A
  • Kapazität des Input-Leistungsschalters: 315A

Kommunikation & Management

  • Available SmartSlot™ Interface Quantity: 2
  • Control panel: Multifunktionale LCD-Status- und Steuerungskonsole
  • Steuerungspanel: Alarm bei Batteriebetrieb, Alarm bei fast verbrauchter Batterie, konfigurierbare Verzögerungen
  • Notfall Ausschaltung (EPO): Ja

Abmessungen

  • Maximale Höhe: 1991.00 mm
  • Maximale Breite: 600.00 mm
  • Maximale Tiefe: 1070.00 mm
  • Rackhöhe: 42U
  • Nettogewicht: 325.45 KG
  • Versandgewicht: 358.00 KG
  • Versandhöhe: 2140.00 mm
  • Versandbreite: 848.00 mm
  • Versandtiefe: 1210.00 mm

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-999.9 Meter
  • Lagerungstemperatur: -15 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-4500 Meter
  • Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche: 0.00 dBA
  • Protection Class: NEMA 1

Conformance

  • Begutachtung: CE,EN 50091-1,EN/IEC 62040-2,EN/IEC 62040-1-1,FCC Teil 15 Class A,VFI-SS-111
  • Standardgarantie: 1 Jahr Reparatur oder Ersatz
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS 7b Exemption
Weitere Informationen:
Input Voltage:
400 3PH V
Output Voltage:
230, 400 3PH V
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups, Symmetra PX
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.339,29*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.481,91*
€ 16.043,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.453,38*
€ 16.009,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.367,81*
€ 15.907,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.339,29*
€ 15.873,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SY64K160H
ab € 37.944,60*
Ähnlich
APC
SY64K160H-PD
ab € 48.072,02*
Ähnlich
APC
SY64K96H-PD
ab € 48.100,54*
Ähnlich
APC
SY64K96H
ab € 38.413,02*
Ähnlich
APC
SY96K160H
ab € 49.129,68*
Ähnlich
APC
SY96K160H-PD
€ 60.137,53*
Ähnlich
APC
SY96K96H
ab € 49.912,57*
Ähnlich
APC
SY48K48H-PD
ab € 30.660,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.