Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SYCF8BFS Rack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC SYCF8BFS Rack Schwarz
APC SYCF8BFS Rack Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1189-SYCF8BFS
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SYCF8BFS
EAN/GTIN:
     0731304222989
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels. Parallel geschaltete Batteriemodule Gesteigerte Verfügbarkeit durch redundante Batterien. Vom Benutzer austauschbare Batterien Erhöht die Verfügbarkeit und reduziert die mittlere Reparaturdauer durch den Einsatz geschulter Benutzer zum Ausführen von Upgrades und Austauschen von Batterien. Laden der Batterie mit Temperaturkompensation Verlängert die Lebensdauer der Batterie durch Regulierung der Ladespannung entsprechend der tatsächlichen Batterietemperatur. Intelligentes Batteriemanagement Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien. Kompatibel mit InfraStruXure Manager Ermöglicht die zentrale Verwaltung über InfraStruXure Manager von APC.
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
272740 g
Abmessungen (BxTxH):
610 x 902 x 2083 mm
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
749 x 1054 x 2311 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Gewicht:
250 g
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.401,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.687,45*
€ 6.768,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.633,11*
€ 6.703,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.479,13*
€ 6.520,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.406,86*
€ 6.434,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.401,74*
€ 6.428,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.