Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SYMMETRA RM 2KVA EXP TO 6K Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC SYMMETRA RM 2KVA EXP TO 6K Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1400 W
APC SYMMETRA RM 2KVA EXP TO 6K Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1400 W
Artikel-Nr.:
     C1189-SYH2K6RMI
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SYH2K6RMI
EAN/GTIN:
     8032976060445
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
APC Symmetra RM 2 kVA, skalierbar auf 6 kVA N+1 220-240 V

Hochverfügbare Einphasen-USV mit Doppelwandler-Online-Technologie mit hoher Redundanz und Skalierbarkeit

Beinhaltet : CD with software , Rack Mounting Brackets , Rack Mounting support rails , User Manual

- Versorgt die angeschlossenen Lasten mit Netzstrom, falls an der USV eine Überlastung oder ein Fehler auftritt.
- Fährt bei Rückkehr der Netzspannung automatisch die angeschlossenen Geräte hoch.
- Hohe Servicefreundlichkeit und geringerer Wartungsbedarf durch Module, die über eine Selbstdiagnose-Funktion verfügen und im laufenden Betrieb vor Ort ausgetauscht werden können.
- Steigert die Verfügbarkeit, da der Betrieb nach einem Ausfall einzelner Module nahtlos fortgesetzt werden kann.
- Hohe Verfügbarkeit durch redundante Auslegung - die USV kann mit einem Stromversorgungsmodul mehr konfiguriert werden, als zur Versorgung der angeschlossenen Last notwendig wäre.
- Gesteigerte Verfügbarkeit durch redundante Batterien.
- Sorgt für höhere Verfügbarkeit der an die USV angeschlossenen Lasten, da kritischen USV-Funktionen redundante Kommunikationspfade zugewiesen werden.
- Gewährleistet während des Austauschs von Intelligence-Modulen die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom.
- Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels.
- Gewährleistet während des Austauschs von Stromversorgungsmodulen die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom.
Weitere Informationen:
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung:
12.6 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung:
29.8 min
Batteriepatrone Wechsel:
APC Replacement Battery SYBT2
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95 %
Warentarifnummer (HS):
85078000
Produktfarbe:
Schwarz
Ausgangskapazität:
2 kVA
Ausgangsleistung:
1400 W
Notstrom Aus (EPO):
Ja
Mitgelieferte Software:
<ul><li>PowerChute Network Shutdown - PowerChute plus for AIX v4.2.3 - PowerChute plus for HP-UX v 4.2.3 - PowerChute plus for Linux v 4.5.2 - PowerChute plus for Novell NetWare v4.3.3 - PowerChute plus for Red Hat Linux v 4.5.2.1 - PowerChute plus for Solaris v 4.5 - PowerChute Plus for Windows NT/2000 (English) v. 5.2.1</li></ul>
Akku-/Batterietyp:
Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte: leakproof
Schnittstelle:
DB-9 RS-232, RJ-45 10 Base-T ethernet for web/ SNMP/ Telnet management
Ausgang Anschlüsse:
(8)IEC 320 C13 (2)IEC 320 C19
Eingang Verbindungstyp:
Hard Wire 3-wire
Abmessungen (BxTxH):
482.6 x 730.3 x 355.6 mm
Nominale Ausgang Spannung:
230 V
Ausgang Spannung (Note):
Configurable for 220: 230 or 240 nominal output voltage
Nominale Eingang Spannung:
230 V
Weitere Suchbegriffe: apc ups 2000va, apc ups, ups
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.237,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.519,34*
€ 5.378,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.487,82*
€ 5.340,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.347,32*
€ 5.173,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.274,59*
€ 5.086,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.237,46*
€ 5.042,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.