Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Symmetra RM 6kVA Scalable to 6kVA N+1 220-240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Symmetra RM 6kVA Scalable to 6kVA N+1 220-240V Bild 1
APC Symmetra RM 6kVA Scalable to 6kVA N+1 220-240V Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SYH6K6RMI
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SYH6K6RMI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

APC Symmetra RM 6kVA Scalable to 6kVA N+1 220-240V

Ausgang

  • Ausgangsleistung: 4200 Watt / 6000 VA
  • maximale Ausgangsleistung: 4200 Watt / 6000 VA
  • Nominelle Ausgangsspannung: 230V
  • Output Voltage Note: Konfigurierbar für eine Nennausgangsspannung von 220, 230 oder 240 V
  • Effiziens bei voller Ladung: 89%
  • Stromspannung Verzerrung: Weniger als 5 % bei Vollast
  • Frequenz am Ausgang (synchronisiert): 47 - 53 Hz, 50 Hz nominal
  • Wellenfaktor: bis zu 5: 1
  • Wellentyp: Sinuswelle
  • Ausgangsanschlüsse:
  • Durchgang: Interne Überbrückung (automatisch oder manuell)

Eingang

  • Nominelle Eingangsspannung: 230V
  • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz +/- 5 Hz (automatische Abtastung)
  • Eingangsanschlußart:
  • Input voltage range
    for main operations: 155 - 276V

Kommunikation & Management

  • Schnittstelle: DB-9 RS-232,10/100 Base-t Ethernet für die Web-/SNMP-/Telnet-Verwaltung
  • Available SmartSlot™ Interface Quantity: 1
  • Vorinstallierte SmartSlot™ Cards: AP9619
  • Control panel: Multifunktionale LCD-Status- und Steuerungskonsole
  • Steuerungspanel: Alarm bei Batteriebetrieb, Alarm bei fast verbrauchter Batterie, konfigurierbare Verzögerungen
  • Notfall Ausschaltung (EPO): Ja

Abmessungen

  • Maximale Höhe: 356.00 mm
  • Maximale Breite: 483.00 mm
  • Maximale Tiefe: 730.00 mm
  • Rackhöhe: 8U
  • Nettogewicht: 133.64 KG
  • Versandgewicht: 148.64 KG
  • Versandhöhe: 508.00 mm
  • Versandbreite: 584.00 mm
  • Versandtiefe: 787.00 mm
  • Farbe: Schwarz

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter
  • Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche: 60.00 dBA
  • Online thermische Auflösung: 1771.00 BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)

Conformance

  • Begutachtung: C-Tick,CE,EN 50091-2,EN 60950,IRAM,VDE
  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz,Vor-Ort-Garantien zusätzlich erhältlich,Garantieerweiterungen optional erhältlich
Weitere Informationen:
Input Voltage:
230 V
Output Voltage:
230 V
Weitere Suchbegriffe: apc ups 6000va, apc ups, ups, Symmetra
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.079,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.462,97*
€ 11.260,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.380,59*
€ 11.162,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.171,05*
€ 10.913,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.082,87*
€ 10.808,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9.079,03*
€ 10.804,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SYRIM2
ab € 935,62*
Ähnlich
APC
SYAFSU6
ab € 134,18*
Ähnlich
APC
SYAFSU7
ab € 134,24*
Ähnlich
APC
SYAFSU15
ab € 162,09*
Ähnlich
APC
SYAFSU13I
ab € 1.974,71*
Ähnlich
APC
SYAFSU14I
ab € 551,93*
Ähnlich
APC
SYAFSU8
ab € 214,08*
Ähnlich
APC
SYH2K6RMI
ab € 4.245,32*
Ähnlich
APC
SYH4K6RMI
ab € 6.667,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.