Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Symmetra RM Main Intelligence Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Symmetra RM Main Intelligence Module Bild 1
APC Symmetra RM Main Intelligence Module Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SYMIM3
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SYMIM3
EAN/GTIN:
     0731304016878
Suchbegriffe:
Power Control Unit
Stromversorgung Kontroll Einheit
power control unit

APC Symmetra RM Main Intelligence Module

Abmessungen

  • Nettogewicht: 2.27 KG
  • Maximale Höhe: 41.00 mm
  • Maximale Breite: 168.00 mm
  • Maximale Tiefe: 499.00 mm
  • Versandgewicht: 3.18 KG
  • Versandhöhe: 184.00 mm
  • Versandbreite: 318.00 mm
  • Versandtiefe: 578.00 mm
Weitere Suchbegriffe: Symmetra Accessories
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 803,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 890,20*
€ 1.059,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 884,53*
€ 1.052,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 859,73*
€ 1.023,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 803,57*
€ 956,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SYMIM2
ab € 920,03*
Ähnlich
APC
SYPD9
ab € 322,42*
Ähnlich
APC
SYRIM3
ab € 663,82*
Ähnlich
APC
SYOPT1
ab € 633,37*
Ähnlich
APC
SYPD4
ab € 323,98*
Ähnlich
APC
SYOPT4I
ab € 504,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.