Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Symmetra RM 2-6kVA N+1 Floor Mount Kit w/Casters


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Logo
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SYOPT1
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SYOPT1
EAN/GTIN:
     0731304108344
Suchbegriffe:
Symmetra Accessories

APC Symmetra RM 2-6kVA N+1 Floor Mount Kit w/Casters

Abmessungen

  • Nettogewicht: 21.82 KG
  • Versandgewicht: 26.36 KG
  • Versandhöhe: 330.00 mm
  • Versandbreite: 559.00 mm
  • Versandtiefe: 762.00 mm
  • Farbe: Schwarz
  • Anzahl Palletten: 6.00
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 633,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 699,93*
€ 832,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,99*
€ 824,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 686,46*
€ 816,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 669,16*
€ 796,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 633,37*
€ 753,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SYMIM2
ab € 920,03*
Ähnlich
APC
SYPD9
ab € 322,42*
Ähnlich
APC
SYRIM3
ab € 663,82*
Ähnlich
APC
SYPD4
ab € 323,98*
Ähnlich
APC
SYOPT4I
ab € 504,86*
Ähnlich
APC
SYMIM3
ab € 803,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.