Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D30835 Kabelschloss Schwarz 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1190-D30835
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D30835
EAN/GTIN:
     7640158660430
Suchbegriffe:
Laptopkabelschloss
Laptopschloss
Laptopzahlenschloss
Notebookkabelschloss
Bewährtes Standard-Notebook-Schloss

Ein Notebook ist schnell entwendet. Weg sind teure Hardware und wichtige Daten. Zudem entstehen grosser Aufwand und hohe Kosten: Polizei, Versicherung, Datenwiederherstellung und vieles mehr. Beugen Sie gezielt vor. Mit einem Qualitätsschloss von DICOTA. Einfach, bequem und effektiv. Ideal fürs Büro, im Auto oder Hotel.

Dieses DICOTA Schloss passt für fast alle standardisierten Verriegelungsslots: Notebooks, Projektoren, Drucker und Bildschirme können effektiv gesichert werden. Das Stahlkabel ist mit 200 cm extra-lang und mit 5.2 mm Durchmesser extra-stark ausgelegt. Im Lieferumfang sind 2 Schlüssel enthalten. Dank der „Push-to-lock“ Funktion kann das Schloss auch ohne Schüssel verriegelt werden. Dieses Schloss ist eine Einzelplatz-Version und kann nicht in ein übergeordnetes Schlüsselsystem integriert werden.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
83014090
Kabellänge:
2 m
Kabeldurchmesser:
5.2 mm
Gewicht:
100 g
Produktfarbe:
Schwarz
Schloss Art:
Rundkeil
Material:
Stahl
Anzahl der gestellten Schlüsel:
2
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dicota
D30838
ab € 20,99*
Zubehör
Dicota
D30867
ab € 13,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.