Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D31984 Ladegerät für Mobilgeräte Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICOTA D31984 Ladegerät für Mobilgeräte Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
DICOTA D31984 Ladegerät für Mobilgeräte Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
DICOTA D31984 Ladegerät für Mobilgeräte Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
DICOTA D31984 Ladegerät für Mobilgeräte Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
DICOTA D31984 Ladegerät für Mobilgeräte Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
DICOTA D31984 Ladegerät für Mobilgeräte Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
DICOTA D31984 Ladegerät für Mobilgeräte Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
DICOTA D31984 Ladegerät für Mobilgeräte Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
DICOTA D31984 Ladegerät für Mobilgeräte Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
DICOTA D31984 Ladegerät für Mobilgeräte Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     C1190-D31984
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31984
EAN/GTIN:
     7640239420311
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Tablet Reise-Ladegerät COMFORT (45W)
Kompaktes Ladegerät für effizientes Laden

Das 45W Universal Charger ist ein leistungsstarkes und vielseitiges Ladegerät, mit dem elektronische Geräte schnell und effizient aufgeladen werden können. Es eignet sich perfekt für Notebooks, Tablets, Smartphones und andere Geräte und kann dank den zwei USB-C-Ausgänge nmit Power Delivery 3.0 bis zu zwei Geräte gleichzeitig aufladen.

Das Ladegerät verfügt über fortschrittliche Sicherheitsfunktionen, die die Geräte vor Überstrom, Überspannung, Kurzschluss und Übertemperatur schützen. So können sich die Nutzerinnen und Nutzer darauf verlassen, dass ihre Geräte jederzeit sicher aufgeladen werden. Das kompakte und federleichte Design macht es zum perfekten Begleiter für unterwegs. Mit einem Gewicht von nur 135 Gramm ist es leicht zu transportieren und passt problemlos in jede Tasche oder jeden Rucksack. So können Geräte jederzeit und überall aufgeladen werden, egal ob auf Reisen oder zu Hause.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsstrom:
2.5 A
Ausgangsstrom (5V):
3 A
Ausgangsstrom (9V):
3 A
Ausgangsstrom (12V):
3 A
Breite:
76.3 mm
Tiefe:
40.5 mm
Höhe:
38 mm
Gewicht:
140 g
Produktfarbe:
Weiß
Aufladetyp:
Drinnen
Aufladekompatibilität:
Tablet
Energiequelle:
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
2
Schnellladung:
Ja
Schnellladetechnik:
Power Delivery
Anzahl Fassungen:
2
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung Revision:
3.0
USB-Stromversorgung bis zu:
45 W
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Solarladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, netzteil notebook usb c, netzteil notebook, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.