Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D32005-CH Beweglicher Wagen und Schrank Wagen zur Verwaltung tragbarer Geräte Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1190-D32005-CH
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D32005-CH
EAN/GTIN:
     7640239428492
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Niederlande
AC Eingangsspannung:
230 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Stromstärke:
10 A
Gesamtleistung:
2300 W
Anzahl der unterstützten Geräte:
20
Unterstützte tragbare Geräte:
Tablet
Sperren:
Ja
Schloss Art:
Schlüssel
Belüftung:
Ja
Anzahl Lüfter:
1 Lüfter
Geräuschpegel:
12.6 dB
Schlüssel enthalten:
Ja
Typ:
Wagen zur Verwaltung tragbarer Geräte
Produktfarbe:
Schwarz
Platzierung:
Flur
Lenkrollen:
Ja
Integrierte Bremse:
Ja
Griff(e):
Ja
Gehäusematerial:
Aluminium
Kabelaufwicklung:
Ja
Adapterspeicher:
Ja
Breite:
633 mm
Tiefe:
363 mm
Höhe:
865 mm
Gewicht:
27000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.414,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.470,06*
€ 1.749,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.466,11*
€ 1.744,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.443,74*
€ 1.718,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.429,01*
€ 1.700,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.414,58*
€ 1.683,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.