Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D32056 Powerbank Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1190-D32056
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D32056
EAN/GTIN:
     7640239421332
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Das universelle GaN-Ladegerät für Laptops ist vielerlei Geräten wie Notebooks, Tablets, Smartphones und anderen kompatibel und lädt sie schnell und sicher auf.

Der USB-C-Ausgang ist mit allen Geräten kompatibel, die über zwei USB-C-Anschlüsse verfügen. Die übrigen USB-A-Anschlüsse können zum Aufladen anderer mobiler Geräte, etwa Tablets, Smartphones oder Kameras, verwendet werden. Netzadapter für EU und UK sowie ein USB-C-Kabel sind im Lieferumfang des Ladegeräts enthalten. Damit ist das DICOTA 3-Port-Desktop-Ladegerät der perfekte Begleiter, der Sie zu Hause, im Büro oder unterwegs schnell mit Strom versorgt.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Gesamte Ausgangsleistung:
65 W
Energieschutzeigenschaften:
Überstrom, Überspannung, Kurzschluß
Input Anschluss:
USB Typ-C
USB-Typ-A-Ausgangsports:
1
USB Type-C-Stecker:
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
2
Breite:
65.5 mm
Tiefe:
109 mm
Höhe:
17 mm
Gewicht:
116 g
Produktfarbe:
Weiß
Aufladekompatibilität:
Handy/Smartphone, Laptop/Netbook, Tablette
Gehäusematerial:
Kunststoff
Aufladequelle:
USB
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.