Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D32060 Schnittstellen-Hub USB Typ-C Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1190-D32060
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D32060
EAN/GTIN:
     7640239421370
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
USB Hub
dicota docking station
Die Bauweise von Notebooks hat sich im Laufe der Jahre stetig weiterentwickelt. Immer leichter, dünner und flexibler. Bequem mitzunehmen, bequem in der Anwendung. Allerdings bieten die meisten dieser Trendsetter nicht mehr genügend Anschlüsse, um alle Peripheriegeräte anzuschließen. Das DICOTA USB-C-Gerät ist die Lösung. Genießen Sie maximale Produktivität, wo immer Sie sich aufhalten.

Erweitern Sie Ihren Desktop mit einem externen HDMI-Monitor oder schließen Sie einen Projektor oder Fernseher über die HDMI-Schnittstelle an. Die Dockingstation unterstützt Ultra HD 4K Video-Übertragung bis zu 3840×2160@30Hz Auflösung. Der Hub verfügt außerdem über USB-C Power Delivery mit bis zu 100 W, mit dem Sie ein angeschlossenes Notebook oder Tablet über Ihren Original-Netzadapter mit Strom versorgen können. Darüber hinaus unterstützt die Dockingstation das Aufladen angeschlossener USB-Mobilgeräte, etwa Smartphones, E-Book-Reader, Mediaplayer, Navigationsgeräte und Tablets. Verfügbar sind auch 2x USB-A 3.0/2.0-Anschluss, 1x USB-C Power Delivery-Anschluss, 1x HDMI-Anschluss. Schließen Sie die Dockingstation mit einem einzigen Kabel an den USB-C- oder Thunderbolt™ 3-Anschluss Ihres Rechners an, und Sie können sofort damit arbeiten.
Weitere Informationen:
Anzahl Anschlüsse:
5
Hostschnittstelle:
USB Typ-C
Hub-Schnittstellen:
HDMI, USB 4 Type-A, USB Typ-C
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Breite:
28 mm
Tiefe:
95 mm
Höhe:
10 mm
Maximale Bildwiederholrate:
30 Hz
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
3840 x 2160
Produktfarbe:
Silber
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
100 W
Kabeltyp:
Rundkabel
Weitere Suchbegriffe: docking station, Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.