Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D32062 Schnittstellen-Hub USB Typ-C Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1190-D32062
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D32062
EAN/GTIN:
     7640239421394
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
USB Hub
docking station
Die Bauweise von Notebooks hat sich im Laufe der Jahre stetig weiterentwickelt. Immer leichter, dünner und flexibler. Bequem mitzunehmen, bequem in der Anwendung. Allerdings bieten die meisten dieser Trendsetter nicht mehr genügend Anschlüsse, um alle Peripheriegeräte anzuschließen. Das DICOTA USB-C-Gerät ist die Lösung. Genießen Sie maximale Produktivität, wo immer Sie sich aufhalten.

Erweitern Sie den USB-Anschluss Ihres Computers über den integrierten USB-C-Anschluss. Über den HDMI-Anschluss (4K/30Hz) können Sie diesen Hub an einen hochauflösenden Monitor anschließen. Mit dem RJ-45 LAN-Port mit bis zu 1000 Mbit/s können Sie Computer an Ethernet-Netzwerke anschließen. Der Multi Hub bietet außerdem 1xUSB-C Power Delivery bis zu 100 W und 3xUSB-A 3.0 Anschlüsse. SD- und microSD-Kartenleser sind für die Übertragung von Dateien mit Geräten wie Kameras eingebaut. Das Gerät ist mit Mac, Windows und anderen USB-C-unterstützten Geräten kompatibel. Dank der Plug & Play-Spezifikation ist keine zusätzliche Gerätekonfiguration erforderlich.
Weitere Informationen:
Ethernet LAN Datentransferraten:
1000 Mbit/s
Anzahl Anschlüsse:
8
Hostschnittstelle:
USB Typ-C
Hub-Schnittstellen:
HDMI, RJ-45, USB 4 Type-A, USB Typ-C
Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash), SD
Breite:
43.3 mm
Tiefe:
101.7 mm
Höhe:
15.8 mm
Produktfarbe:
Silber
Gehäusematerial:
Aluminium
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
100 W
Kabeltyp:
Rundkabel
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.