Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA P20471-15 Rucksack Schwarz Polyethylenterephthalat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICOTA P20471-15 Rucksack Schwarz Polyethylenterephthalat
DICOTA P20471-15 Rucksack Schwarz Polyethylenterephthalat
DICOTA P20471-15 Rucksack Schwarz Polyethylenterephthalat
DICOTA P20471-15 Rucksack Schwarz Polyethylenterephthalat
DICOTA P20471-15 Rucksack Schwarz Polyethylenterephthalat
DICOTA P20471-15 Rucksack Schwarz Polyethylenterephthalat
DICOTA P20471-15 Rucksack Schwarz Polyethylenterephthalat
DICOTA P20471-15 Rucksack Schwarz Polyethylenterephthalat
DICOTA P20471-15 Rucksack Schwarz Polyethylenterephthalat
DICOTA P20471-15 Rucksack Schwarz Polyethylenterephthalat
DICOTA P20471-15 Rucksack Schwarz Polyethylenterephthalat
Artikel-Nr.:
     C1190-P20471-15
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     P20471-15
EAN/GTIN:
     7640239420670
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Alle Hi-Vis Produkte erfüllen wichtige Beschaffungskriterien wie Sichtbarkeit, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Höchste Qualität und Funktionalität treffen auf nachhaltige Materialien aus recycelten PET-Flaschen - zum Schutz des Trägers und der Umwelt.

Die Umhängetasche REFLECTIVE bietet ein grosses Fassungsvermögen, damit alles Notwendige gut organisiert und griffbereit bleibt. Mit den dezenten, reflektierenden Leuchtstreifen sorgt die Sling Bag für eine erhöhte Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen oder Dunkelheit. Die robuste Umhängetasche aus hochwertigen Materialien garantiert Langlebigkeit und Schutz für Wertsachen. Die intelligente Fächeraufteilung bietet Platz für alles, vom Tablet bis hin zu persönlichen Gegenständen. Das gepolsterte Fit-All-Fach schützt Tablets bis 12,9 Zoll, während das versteckte Fach aus antibakteriellem Material auf der Rückseite Platz für persönliche Gegenstände und einen Mundschutz bietet. Das Fach auf der Vorderseite der Tasche bietet Stauraum für Zubehör wie Smartphone oder Power Bank. Der längen- und seitenverstellbare Schultergurt ermöglicht eine individuelle Anpassung, während der praktische Tragegriff eine vielseitige Handhabung gewährleistet. Das Aussenmaterial ist wasserabweisend nach EN ISO 4920, Stufe 4. Die atmungsaktive Polsterung im Rücken- und Schulterbereich sorgt für eine angenehme Luftzirkulation und hohen Tragekomfort. Durch den Klettbereich kann die Tasche mit einem Namens- oder Logopatch personalisiert werden.
Weitere Informationen:
Breite:
230 mm
Tiefe:
115 mm
Höhe:
370 mm
Gewicht:
1080 g
Anzahl:
1
Rucksack-Typ:
Rucksack
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Material:
Polyethylenterephthalat
Färbung:
Monochromatisch
Lineare Massendichte:
600 D
Tablet-Fach:
Ja
Maximale Bildschirmgröße:
12.9 "
Innentaschen:
Dokumententasche, Schlüsseltasche, Tablettasche
Schultergurt:
Ja
Griff(e):
Ja
Verschlussart:
Reißverschluss
Wasserabweisend:
Ja
Reflektierende Elemente:
Ja
Made with recycled materials:
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.