Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox CONTUR, DIN A4/B4/C4, 10 offene Schubladen, lichtgrau-dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenbox CONTUR, DIN A4/B4/C4, 10 offene Schubladen, lichtgrau-dunkelgrau
Schubladenbox CONTUR, DIN A4/B4/C4, 10 offene Schubladen, lichtgrau-dunkelgrau
Schubladenbox CONTUR, DIN A4/B4/C4, 10 offene Schubladen, lichtgrau-dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     C1192-1510-0-19
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1510-0-19
EAN/GTIN:
     4012473151000
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Schubladenbox
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Schubladenbox CONTUR mit 10 offenen Schubladen für Formate DIN A4/B4/C4. DIN A4 - Formate werden durch separate Begrenzungsstege perfekt gehalten. Etabliertes Design in harmonischer Optik. Leichtlaufende, flache Schubladen auf besonders stabilen Führungen mit Auszugssperre und Griffloch für ein bequemes Entnehmen. Inkl. Beschriftungsschilder und Begrenzungsstege. Hohe und flache Schubladen sind nach Bedarfsvolumen untereinander austauschbar. Dank der innovativen und patentierten Steckverbindung lassen sich beliebig viele Elemente individuell miteinander zu einer hervorragenden Organisationslösung verbinden. Enorme Stabilität garantiert. Zubehör optional: Schubladeneinsatz CONTUR (Art.-Nr.: 1514) für den optimalen Einsatz von Kleinfächern zur Unterbringung von Kleinutensilien. Weiteres Zubehör für den Aufbau von Organisationswänden finden Sie auf unserer Homepage: www.han-online.com. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 300 x 382 x 307 mm. Innenmaße der Schubladen (B x T x H): 254 x 355 x 20 mm, daher ein hohes Fassungsvolumen. Farbe des Gehäuses: lichtgrau. Farbe der Schubladen: dunkelgrau.
Weitere Informationen:
Höhe:
307
Gehäusefarbe:
lichtgrau
Farbe der Schublade:
dunkelgrau
Anzahl der Schubfächer:
10
Artikelbezeichnung:
Schubladenbox CONTUR
Tiefe:
382
Werkstoff:
hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Dank der innovativen und patentierten Steckverbindung lassen sich beliebig viele Elemente individuell miteinander zu einer hervorragenden Organisationslösung verbinden.
Breite:
300
Verwendung für Papierformate:
DIN A4/B4/C4
Ausführung des Öffnungszustandes:
offen
Höhe der Schublade:
20
Griffloch/Griffmulde vorhanden:
Ja
Auszugsperre vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.