Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox i-Box, DIN A4/C4, 5 geschlossene Schubladen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenbox i-Box, DIN A4/C4, 5 geschlossene Schubladen, schwarz
Schubladenbox i-Box, DIN A4/C4, 5 geschlossene Schubladen, schwarz
Schubladenbox i-Box, DIN A4/C4, 5 geschlossene Schubladen, schwarz
Schubladenbox i-Box, DIN A4/C4, 5 geschlossene Schubladen, schwarz
Schubladenbox i-Box, DIN A4/C4, 5 geschlossene Schubladen, schwarz
Schubladenbox i-Box, DIN A4/C4, 5 geschlossene Schubladen, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1192-1551-13
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1551-13
EAN/GTIN:
     4012473155114
Suchbegriffe:
Schubladenbox
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Schubladenbox i-Box mit 5 geschlossenen Schubladen für Papierformate DIN A4/C4 in Premium-Qualität. Einzigartiges, zeitloses, elegantes und innovatives Design in hochglänzender Ausführung für den gehobenen Anspruch in einem repräsentativen Umfeld. Besonders leichtlaufende Schubladen mit Auszugssperre und Griffloch für ein bequemes Entnehmen. Neues patentiertes Beschriftungskonzept mit einer innovativen Clip-Mechanik. Inkl. Beschriftungsschilder. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 295 x 355 x 247 mm. Innenmaße der Schubladen (B x T x H): 244 x 325 x 33 mm. Material: hochwertiger Kunststoff (ABS). Farbe des Gehäuses: schwarz. Farbe der Schubladen: schwarz.
Weitere Informationen:
Höhe:
247
Farbe der Schublade:
schwarz
Anzahl der Schubfächer:
5
Artikelbezeichnung:
Schubladenbox i-Box
Tiefe:
355
Werkstoff:
hochwertiger Kunststoff (ABS)
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Besonders leichtlaufende Schubladen mit Auszugssperre und Griffloch für ein bequemes Entnehmen. Neues patentiertes Beschriftungskonzept mit einer innovativen Clip-Mechanik. Inkl. Beschriftungsschilder.
Breite:
295
Verwendung für Papierformate:
DIN A4/C4
Ausführung des Öffnungszustandes:
geschlossen
Höhe der Schublade:
33
Griffloch/Griffmulde vorhanden:
Ja
Auszugsperre vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.