Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteköcher DELTA, stabile Ausführung, Gummifüße, schwarz-blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stifteköcher DELTA, stabile Ausführung, Gummifüße, schwarz-blau
Stifteköcher DELTA, stabile Ausführung, Gummifüße, schwarz-blau
Stifteköcher DELTA, stabile Ausführung, Gummifüße, schwarz-blau
Stifteköcher DELTA, stabile Ausführung, Gummifüße, schwarz-blau
Artikel-Nr.:
     3310-HAN-1753-34
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1753-34
EAN/GTIN:
     4012473175334
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Stifteköcher DELTA. Stabile und schwere Ausführung, rutschfest und möbelschonend durch Elastik-Puffer. Werkstoff: hochwertiger, schwermetallfreier Kunststoff. Größe (B x H x T): 95 x 88 x 95 mm. Farbe: schwarz-blau.
Weitere Informationen:
Höhe:
88
Anzahl der Fächer:
1
Artikelbezeichnung:
Stifteköcher DELTA
Farbe:
schwarz/blau
Tiefe:
49
Werkstoff:
Polystyrol (PS)
Beschreibung der Besonderheiten:
stabile und schwere Ausführung, rutschfest und möbelschonend durch Elastik-Puffer
Breite:
49
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 4,79*
€ 7,33*
1 Tag
2
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,82*
€ 7,35*
2 Tage
55
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 5,10*
€ 7,81*
1 Tag
10
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,41*
€ 8,26*
1 Tag
46
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,66*
€ 8,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.