| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1192-4102-11 Herst.-Nr.: 4102-11 EAN/GTIN: 4012473410213 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sammelbox IMAGE'IN. Die einzigartige Sammelbox mit Botschaft. Ideal für den mobilen Einsatz als Wahlurne oder Meckerkasten. Zum Aufstellen oder zur Wandmontage. Das stabile Gehäuse in attraktiven Farben ist mit einem robusten Schloss gesichert. Mit auswechselbarem Informationsblatt zur individuellen Gestaltung auf der Vorderfront. Gratis-Druckvorlagen finden Sie unter: www.han-online.com. Inkl. Wandbefestigung und 2 Sicherheitsschlüssel. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 260 x 118 x 375 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polypropylen (PP). Farbe des Gehäuses: lichtgrau. Farbe der Vorderfront (Tür): transluzent-klar. Farbe des Briefschlitzes: leuchtgelb. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art des Verschlusses: | Metallschloß | Höhe: | 375 | Artikelbezeichnung: | Sammelbox IMAGE'IN | Farbe: | lichtgrau | Tiefe: | 118 | Werkstoff: | hochwertiger Kunststoff, Polypropylen (PP) | Stärke: | 3 | Beschreibung der Besonderheiten: | Zum Aufstellen oder zur Wandmontage. Das stabile Gehäuse ist mit einem robusten Schloss gesichert. Inkl. Wandbefestigung und 2 Sicherheitsschlüssel. Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße sorgen für einen sicheren Stand. | Breite: | 260 | max. Füllhöhe an Papier: | 300 | Verwendung für Papierformate: | alle Formate |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |