Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KleenGuard A40 kurze Schürze gegen Schmutz und Grobstaub 44481 – weiß, Einheitsgröße, 100x1 (insgesamt 100 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     8685-6217044481
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     44481
EAN/GTIN:
     05027375041457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze
KleenGuard A40 kurze Schürzen gegen Schmutz und Grobstaub sind auf maximalen Komfort und maximale Hygiene ausgelegt – für Aufgaben, in denen es auf Sauberkeit und Flexibilität ankommt. Dank nicht absorbierendem, antistatischem Laminatfilmmaterial bieten diese Einwegschürzen in Einheitsgröße besseren Schutz für Körperteile, die der Kontamination besonders ausgesetzt sind. KleenGuard A40 kurze Schürzen gegen Schmutz und Grobstaub sind als PSA der Kategorie I weltweit die Schutzlösung der Wahl für die Industrie. 100 x 1 weiße Schürze, Einheitsgröße (insgesamt 100 Stück)
    Weitere Informationen:
    Marke:
    Kleenguard
    Farbe:
    Weiß
    Höhe:
    25 cm
    Länge:
    60 cm
    Breite:
    40 cm
    Gewicht:
    5.1 kg
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 8685
    nicht lagernd
    pro Stück
    € 6,80*
    ab € 2,01*
    € 3,11*
    24 Tage
    nicht lagernd
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 188,99*
    € 230,23*
    21 Tage
    nicht lagernd
    pro Paket
    € 5,99*
    ab € 194,95*
    € 239,25*
    Preise: Lager 8685
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,11*
    € 3,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,87*
    € 3,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,75*
    € 3,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,61*
    € 3,11
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,51*
    € 2,99
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,01*
    € 2,39
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 8685
    Versand: Lager 8685
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 25,00*
    € 6,80*
    ab € 65,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 25,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
    Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.