Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hostess NATURA Papierhandtücher 6019 - Papiertücher für Spender - 20 Packungen x 230 Falthandtücher - grün, 1-lagig


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     6B4HA-3000091
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6019
EAN/GTIN:
     05027375009822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Handtuchspender
Wählen Sie für eine praktische und nachhaltige Lösung Hostess NATURA Papierhandtücher. In Deutschland aus 100 % recyceltem Material hergestellte grüne Papiertücher für Spender. Das Design der Falthandtücher ermöglicht die Ausgabe von Einzelblättern für weniger Abfall. Kompatibel mit dem Aquarius Papierhandtuch-Spender für Falthandtücher in Weiß (Artikel-Nr. 6954). Diese Papiertücher tragen das Blauer Engel, FSC und EU Ecolabel für zusätzliche Umweltsicherheit. Sie verringern den ökologischen Fußabdruck, indem Sie diese Papierhandtücher kaufen. Jede Papierhandtücher Z Falz Packung enthält 20 Packungen à 230 Stück, 1-lagige Faltpapierhandtücher in den Abmessungen 25 cm x 23 cm. 20 x 230 grüne, 1-lagige Tücher (insges. 4.600 Stück)
Weitere Informationen:
Marke:
Hostess
Farbe:
Grün
Höhe:
25 cm
Länge:
60 cm
Breite:
43 cm
Gewicht:
11.35 kg
Nachhaltigkeitszertifikate:
FSC - F2; Eco label
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtuch 1lagig zz falz 25x23cm, handtuchspender, handtuchspender kimberly clark, Papierhandtücher kaufen, Papiertücher, Papierhandtuch-Spender, Papierhandtuch, Faltpapierhandtücher, Papierhandtücher Gefaltet, Papierhandtücher Z Falz, 06019100, 6019, Hostess NATURA
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6B4HA
unbekannt
pro Karton
€ 9,95*
ab € 45,37*
€ 58,77*
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 46,81*
€ 60,35*
9 Tage
4
pro Karton
€ 5,99*
ab € 48,51*
€ 64,32*
2 Tage
8
pro Karton
€ 4,79*
ab € 53,57*
€ 68,16*
pro Karton
€ 4,19*
ab € 53,77*
€ 71,78*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 6B4HA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 58,77*
€ 69,94
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 57,39*
€ 68,29
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 55,11*
€ 65,58
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 54,19*
€ 64,49
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 51,95*
€ 61,82
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 45,37*
€ 53,99
pro Karton
Lagerstand: Lager 6B4HA
Versand: Lager 6B4HA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6B4HA
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.