Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleenex Botanics Energy-Luxus-Schaum-Seife 6385 – parfümierte Handseife – 6 x 1 Liter, Kassetten gelber Handreiniger (insges. 6 l)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     1682-494003800
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6385
EAN/GTIN:
     05027375050077
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Angenehmes Waschraumerlebnis mit den bekannten und bewährten Produkten der Marke Kleenex, für unvergleichlichen Komfort bei gleichzeitiger Einhaltung hoher Hygienestandards am Arbeitsplatz. Die Qualität und Pflege, die Sie von der Marke Kleenex erwarten, jetzt als harmonisiertes Luxus-Schaum-Handseife-Sortiment mit einem angenehmen und unverwechselbaren Duft ohne Kompromisse beim hygienischen Händewaschen. Das Handschaumsortiment Kleenex Botanics ist unsere Luxusseife par exellence. Angereichert mit botanischen Extrakten, Teebaumöl und Zitrone, verströmt sie Energie und gute Laune nach dem Händewaschen. Unsere Kleenex Seife sind hypoallergen getestet. Ihre sanfte Rezeptur für empfindliche Haut ist für häufiges Händewaschen geeignet und unterstützt somit die Einhaltung von Hygienerichtlinien am Arbeitsplatz. Dieser Kleenex Handreiniger ist angereichert mit feuchtigkeitsspendenden und hydratisierenden Inhaltsstoffen, die Ihre Hände mit Feuchtigkeit versorgen. Die Kassetten für Handreiniger sind mit einem einzigartigen Pumpsystem ausgestattet, das jedes Mal eine Portion echten Luxusschaum spendet. Die Schaumseife ermöglicht bis zu doppelt so viele Anwendungen pro Liter wie herkömmliche Flüssigseifen. Mit jeder Schaumseifen-Kassette können bis zu 2.500 Portionen abgegeben werden. Die erfrischende und belebende Luxus-Schaumhandseife Kleenex Botanics Energy harmonisiert perfekt mit dem Lufterfrischer Kleenex Botanics Energy, erhältlich. Die Luxus Schaumseife ist kompatibel mit: Aquarius Handseifenspender in Weiß (Artikelnummer 6948), Schwarz (Artikelnummer 7173) sowie in Edelstahl (Artikelnummer 8973). Die Kassetten ermöglichen einen einfachen und schnellen Austausch in den Spender. Die Schaumseifen Kassette kann so in unter 6 Sekunden gewechselt werden. Wenn die Handschaumreiniger-Kassette leer ist, kann sie zerdrückt werden, um Platz zu sparen, und vollständig wiederverwertet werden, wenn die Pumpe entfernt wird. Diese Hygieneseife trägt das EU Ecolabel: Dies garantiert Ihnen, dass bei jedem Produktionsschritt großer Wert auf Umweltverträglichkeit gelegt wurde. Kleenex Botanics-Schaumseifen sind auch in den Düften Fresh und Joy erhältlich (Art.-Nr. 6386 und 6387). 6 x Kassetten mit Energy Luxusschaum-Handseife, gelb, 1 L (6 L gesamt)
Weitere Informationen:
Marke:
Kleenex
Farbe:
Gelb
Höhe:
20.7 cm
Länge:
27.6 cm
Breite:
18.6 cm
Gewicht:
7.22 kg
Duft:
Citrus Fruity
Nachhaltigkeitszertifikate:
Eco label
Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungsschaum, Handwaschschaum, Schaumseife, Schaumseifenkonzentrat, Seifenschaum, Seifenschaumkonzentrat, Gesicht Reinigungsschaum, Reinigungs-Milch, Reinigungsmilch, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, schaumseife kleenex 1000ml, nachfüllpatrone für seifenspender, kleenex seifenkartusche, Kleenex, Handseife, Seife, Hautpflege, 6385, 06385000, Luxus-Schaum-Handseife, 1-l-Kassette, Hautpflege am Arbeitsplatz, Hand-Reiniger, Hand-Reinigungsmittel, Schaum-Handseife, Handschaum, Kimberly-Clark Schaumseife, Kassetten Handreiniger, Hand-Schaumseife, Kassetten für Kimberly-Clark Schaumseife, Kassetten für Kimberly-Clark Seife, Händehygiene, Handreinigung, hygienisches Händewaschen, Hygieneseife, Hygiene am Arbeitsplatz, Wichtigkeit der Händehygiene, Wichtigkeit des Händewaschens, Händewaschen richtig gemacht, Waschraumhygiene, Kleenex Seife, Kleenex Handseife, Kleenex Handreiniger, Schaum-Handreinigungsmittel, Kassetten für Seife, Kassetten für Handseife, Kassetten für Handreiniger, Kassetten für Handreinigungsmittel, Kassetten für Schaumseife, Kassetten für Schaum-Handseife, Kassetten für Hand-Schaumseife
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
4
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,49*
€ 11,64*
17 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 9,95*
ab € 8,50*
€ 11,65*
3 Tage
66
6
pro Stück
€ 2,90*
ab € 10,64*
€ 13,77*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 10,06*
€ 14,05*
11 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 7,50*
ab € 10,66334*
€ 14,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.