Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1093249 Herst.-Nr.: 6668 EAN/GTIN: 05027375025822 |
| | |
|
| | |
| Scott Handtücher mit sind weicher, saugfähiger und stärker als herkömmliche Handtücher und bieten beständige Qualität zum günstigen Preis. Diese Scott Handtücher sind als Rollen mit hoher Kapazität erhältlich und ermöglichen eine Einstellung der abzugebenden Tuchlänge. Dies ermöglicht Ihnen Einsparungen bei Kosten und Abfallmengen. Sie eignen sich ideal für stark frequentierte Bereiche, in denen es auf Einsparungen bei Kosten und Wartungsaufkommen ankommt. Die einzigartige Airflex-Technologie sorgt für, dass die einlagigen, Tücher auch im nassen Zustand saugfähig und reißfest bleiben, sodass sie weder aufweichen noch reißen. Scott Handtücher tragen das EU Ecolabel: Dies garantiert Ihnen, dass bei jedem Produktionsschritt großer Wert auf Umweltverträglichkeit gelegt wurde. Einzeltuchabmessungen: 19, 8 cm (B). Kompatibel mit dem Aquarius Rollenhandtuchspender (Artikelnummer 6959), Kimberly-Clark Professional Spendern (Artikelnummern 9960 und 8976). 6 x 304 m blau, 1-lagige Rollen (1.824 m insgesamt) Weitere Informationen: | | Marke: | Scott | Farbe: | Blau | Höhe: | 19.8 cm | Länge: | 40 cm | Breite: | 60 cm | Gewicht: | 12.14 kg | Nachhaltigkeitszertifikate: | FSC - F4; Eco label |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, handtuchrollen airflex 1-lag, handtuchrollen, handtuchrollen 1lagig, SCOTT, Handtücher, Rollenhandtücher, 6668, 06668010, Roll |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 86,51* | € 110,76* | | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Box | € 5,00* | ab € 86,50* | € 110,82* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Box | € 5,99* | ab € 87,38* | € 114,89* | | | | | | | | | | pro Box | Frei Haus | ab € 95,31* | € 124,94* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Box | € 12,95* | ab € 99,45* | € 126,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 14,41834* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|