Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scott Essential große Papierhandtücher 6669 – Multifold-Falthandtücher– 15 Packungen x 240 Papiertücher, weiß mit Z-Faltung (insges. 3.600)


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     6B4HA-3000210
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6669
EAN/GTIN:
     05027375024511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Angenehmes Waschraumerlebnis mit den bekannten und bewährten Scott Essential Waschraumprodukten zur Förderung der Waschraum-Hygienestandards in stark frequentierten Umgebungen, ohne Abstriche bei Qualität und Wertigkeit machen zu müssen. Scott Essential große Multifold-Papierhandtücher sind effiziente Einmal-Papierhandtücher für zuverlässiges tägliches Händetrocknen. Multifold-Papierhandtücher, auch bekannt als Papierhandtücher mit Z-Faltung, ermöglichen die Ausgabe von jeweils nur einem Papierhandtuch. Die Einzelblattentnahme fördert die Händehygiene durch Minimierung des Kontaminationsrisikos, indem jeweils nur das aktuell zum Händetrocknen verwendete Blatt berührt wird. Die Einzelblattentnahme trägt auch zur Kostensenkung bei, da nur die tatsächlich zum Händetrocknen gebrauchten Papierhandtücher entnommen werden. Unsere berührungsfreien Spender reduzieren das Risiko von Kreuzkontaminationen. Diese gefalteten Papierhandtücher zeichnen sich durch unsere einzigartige Airflex Technologie aus, die bessere Saugfähigkeit bietet und damit die Hygiene beim Händetrocknen unterstützt. Gleichzeitig erhalten Sie durch weniger Verbrauch und Abfall mehr für Ihr Geld und fördern die Hygiene am Arbeitsplatz. Diese großen Papierhandtücher lassen sich gut komprimieren, was durch reduzierte Lager- und Transportkosten zur Nachhaltigkeit beiträgt. Diese Kimberly-Clark Papierhandtücher sind kompatibel mit einer Vielzahl von Papiertuchspendern: Aquarius Spender in Weiß oder Schwarz (Artikelnummer 6945 und 7171), Spender mit hoher Kapazität (Artikelnummer 9962) und hochwertige Spender aus Edelstahl (Artikelnummer 8971). Die großen Papierhandtücher tragen das EU Ecolabel für zertifizierte Umweltsicherheit und sind auch zertifiziert für den Lebensmittelkontakt. Ein Clip Scott Essential Papierhandtücher mit Multifold-Faltung enthält 240 Papierhandtücher mit Z-Faltung. Die Abmessungen der großen einlagigen Papierhandtücher betragen 31.8 cm x 20 cm je Blatt. 15 Packungen mit je 240 weißen, 1-lagigen Tüchern (insges. 3.600 Stück)
Weitere Informationen:
Marke:
Scott
Farbe:
Weiß
Höhe:
20 cm
Länge:
54 cm
Breite:
40 cm
Gewicht:
7.22 kg
Nachhaltigkeitszertifikate:
Eco label; FSC - F4
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, kimberly-clark papierhandtücher 1-lagig, falthandtuch kleenex, falthandtuch 1-lagig, Scott, 6669, 06669020, Papierhandtuch, Papierwischtücher, Papierwischtuch, Papiertücher, Papiertuch, Papierhandtücher mit Faltung, Papiertücher mit Faltung, Papierwischtuchmit Faltung, Papierhandtücher gefaltet, Scott Essential, Händetrocknen, Kimberly-Clark Papierhandtuch, Kimberly-Clark Papiertuch, Arbeitsplatzhygiene, Waschraumhygiene, große Papierhandtücher, große Papiertücher, Verfahren zum Händetrocknen, Händehygiene, Hände abtrocknen, Hände mit Papierhandtuch abtrocknen, Hände nach dem Waschen abtrocknen, Hände abtrocknen richtig gemacht, Einmal-Papierhandtücher, Papierhandtücher für Spender, Multifold-Papierhandtücher, Multifold-Papiertücher, Papierhandtücher mit Z-Faltung, Papiertücher mit Z-Faltung, Papierwischtücher mit Z-Faltung
Angebote (28)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6B4HA
unbekannt
pro Beutel
€ 9,95*
ab € 45,84*
€ 59,56*
pro Karton
€ 8,95*
ab € 51,18*
€ 68,80*
1 Tag
305
pro Paket
€ 5,95*
ab € 56,02*
€ 73,05*
1 Tag
5
pro Karton
€ 5,45*
ab € 58,93*
€ 76,58*
1 Tag
5
pro Karton
Frei Haus
ab € 58,93*
€ 76,93*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 6B4HA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 59,56*
€ 70,88
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 57,05*
€ 67,89
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 56,35*
€ 67,06
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 54,74*
€ 65,14
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 45,84*
€ 54,55
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 45,84* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6B4HA
Versand: Lager 6B4HA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6B4HA
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.