Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperhygiene
>
Seifen
>
Spenderseife
>
Handwaschschaum
>
Seifenspender
>
Artikel
Aquarius, 6991, Jumbo Nonstop-Toilettenpapierspender, Weiß, 1 x 1 Spender
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1193-06991000
Hersteller:
Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
6991
EAN/GTIN:
05027375045509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelrollen-Spender
Doppelrollenspender
Toilettenpapier Doppelrollen Spende...
Cremeseifenspender
Innovativ und elegant, gepaart mit außergewöhnlicher Leistung – entscheiden Sie sich für die Aquarius Spender. Teil einer Reihe von zusammengehörenden Waschraumprodukten, die perfekt mit unseren Kleenex und Scott Toilettenpapierrollen harmonieren. Der Aquarius Jumbo Nonstop-Toilettenpapierspender verfügt über eine hohe Kapazität bei minimalem Wartungsaufwand, ideal für stark frequentierte Waschräume. Einfaches und schnelles Nachfüllen, einschließlich Restrollenfunktion für eine kontinuierliche Versorgung. Auch in Schwarz erhältlich (Art.-Nr. 7184). Spenderabmessungen: 38,2 cm x 44,6 cm x 12,9 cm (L x B x H). Kompatibel mit und empfohlen für: 8515. Auch kompatibel mit: 8573, 8501, 8625, 8404, 8503, 8572, 8613, 8625. 1 x Aquarius Jumbo Nonstop-Toilettenpapierspender – Weiß
Weitere Informationen:
Marke:
Aquarius
Farbe:
Weiß
Höhe:
14 cm
Länge:
45.7 cm
Breite:
39.3 cm
Gewicht:
2.23 kg
... >
Kimberly-Clark
>
Spender
>
Spender für Toilettenpapier & Toilettensitzhygiene
Weitere Suchbegriffe:
Flüssigseifenspender
,
Hotelseifenspender
,
Lotionspender
,
Seifencremespender
,
Seifenschaumspender
,
Seifenspender
,
Toilettenpapier-Großrolle
,
Toilettenpapier-Jumborollen
,
Toilettenpapier-Spender
,
Toilettenpapierspender
,
WC-Papierspender
,
Klopapierhalter
,
Papierhalter
,
Toilettenpapierhalter
,
WC-Papierhalter
,
WC-Rollenhalter
,
WCPapierhalter
,
kimberly clark doppelrollenspender
,
doppelrollen spender
,
klopapierhalter weiß
,
Aquarius
,
Spender
,
6991
,
06991000
,
Spender für Toilettenpapier
,
Jumbo Nonstop
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 20,49*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen