| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1193-07181000 Herst.-Nr.: 7181 EAN/GTIN: 05027375049552 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der unverzichtbare Wischtuchspender mit Zentralentnahme für jedes Unternehmen. Der Spender ist mit einer Vielzahl von Waschraumprodukten kompatibel und fördert Hygiene und Kostenbegrenzung. Das schlanke und moderne Design eignet sich ideal für schnelles und einfaches Entnehmen der WypAll-Rollenwischtücher, ohne dass der Spender berührt werden muss. Der verschließbare Spender mit schneller Nachfüllung verfügt über eine glatte, graue, wasserbeständige Oberfläche, die den Lebensmittelsicherheitsstandards entspricht. Der Spender besticht durch abgerundete Kanten, was verhindert, dass sich Abfälle, Staub und Schmutz ansammeln. So kann er leicht mit einem Wisch- oder Putztuch gereinigt werden. Die Einheit verfügt über ein Fenster als Füllstandsanzeige. Dieses Produkt ist Teil einer aufeinander abgestimmten Kollektion von Waschraumspendern und verleiht Ihrem Waschraum eine elegante und professionelle Optik. Spendergröße 27, 8 cm (L) x 27. 6 cm (B) x 22. 6cm (T). Kompatibel mit WypAll Wischtüchern (Artikelnummern 7393, 7395, 7490, 7491, 7492, 7493, 7494 und 7495). 1 x Aquarius Wischtuchspender mit Einzelblattrolle - Grau Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | Aquarius | Farbe: | Grau | Höhe: | 29.3 cm | Länge: | 28.7 cm | Breite: | 24.1 cm | Gewicht: | 1.83 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, kimberly clark handtuchspender grau, putztuch spender, kleenex reinigungstuchspender, Aquarius, 7181, 07181000, RCS-Wischtuchspender |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |