Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquarius, 7191, Toilettenpapierspender für Kleinrollen, Schwarz, 1 x 1 Spender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     C1193-07191000
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7191
EAN/GTIN:
     05027375050367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelrollen-Spender
Doppelrollenspender
Toilettenpapier Doppelrollen Spende...
Einwegputztücher
Innovativ und elegant, gepaart mit außergewöhnlicher Leistung – entscheiden Sie sich für die Aquarius Spender. Teil einer Reihe von zusammengehörenden Waschraumprodukten, die perfekt mit unseren Kleenex und Scott Toilettenpapierrollen harmonieren. Der Aquarius Toilettenpapierspender für Kleinrollen ist eine ideale Lösung, wenn nur wenig Platz zur Verfügung steht, und sorgt für ein Gefühl wie daheim. Dank der einfachen Nachfüllung bietet er eine intelligente, hygienische Lösung, wenn Sie sie am meisten benötigen. Robust und abschließbar mit schlankem, glattem, abgerundetem Design ohne Schmutzfallen für eine einfache Reinigung. Auch in weiß erhältlich (Art.-Nr. 6992). Spenderabmessungen: 18 cm x 29,8 cm x 12,8 cm (L x B x H). Kompatibel mit und empfohlen für: 8484, 8475, 8538. Auch kompatibel mit: 8597. 1 x Aquarius Kleinrollen-Toilettenpapierspender – Schwarz
Weitere Informationen:
Marke:
Aquarius
Farbe:
Schwarz
Höhe:
14 cm
Länge:
31 cm
Breite:
19.7 cm
Gewicht:
0.76 kg
Weitere Suchbegriffe: Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Toilettenpapier-Spender, Toilettenpapierspender, WC-Papierspender, Klopapierhalter, Papierhalter, Toilettenpapierhalter, WC-Papierhalter, WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, kimberly clark doppelrollenspender, doppelrollen spender, papierputztücher 2-lagig, Aquarius, 7191, Spender, Spender für Toilettenpapierrollen, Spender für kleine Handtücherrollen, Aquarius 7191, Aquarius Spender, Aquarius Toilettenpapier-Spender, Aquarius Spender für Toilettenpapierrollen, Aquarius 7191 Spender für Toilettenpapierrollen in Schwarz, Aquarius Spender für kleine Toilettenpapierrollen, 7191 Spender, 7191 Toilettenpapierspender, 7191 Spender für Toilettenpapierrollen, 7191 kleiner Spender für Toilettenpapierrollen, 7191 Schwart, schwarzer Spender, Toilettenpapierspender in Schwarz, Aquarius Spender für Toilettenpapierrollen in Schwarz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 120 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.