Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kimtech Pure Reinigungstücher 7623 – 1 Rolle mit 600 Tüchern, 1-lagig, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel-Nr.:
     C1193-07623001
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7623
EAN/GTIN:
     05027375019692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch
Kimtech Pure Reinigungstücher sind eine Palette von leistungsstarken Wischtüchern, die sich für Verwendung in Reinräumen der ISO-Klasse 4 und höher eignen. Sie sind perfekt zum trockenen Abwischen von kritischen Geräten und Oberflächen in den Branchen Pharmazie, Hightech-Biotechnologie, Medizingeräte und Lebensmittelverarbeitung. Die Abmessungen eines Tuchs betragen 38 cm (L) x 34 cm (B). Kompatibel mit Kimberly-Clark Professional Tuchspendern (Art.-Nrn. 6146, 6154 und 6155). 1 Rolle mit 600 Wischtüchern, 1-lagig, weiß (Gesamtanzahl 600)
Weitere Informationen:
Marke:
KIMTECH PURE
Farbe:
Weiß
Höhe:
34 cm
Länge:
35.5 cm
Breite:
35.5 cm
Gewicht:
5.94 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 87,41* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,18*
€ 141,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,89*
€ 141,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,75*
€ 137,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,79*
€ 129,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,41*
€ 104,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.