Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleenex Kosmetiktücher 8824 – Kleenex Box - 12x72 (864 Papiertaschentücher) Weiß, 3-lagig


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     107-2006331
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     8824
EAN/GTIN:
     05027375046247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Kosmetiktücher
Diese hochwertigen 3-lagigen Kleenex Kosmetiktücher sind weich, robust und saugfähig und eignen sich so für jedes Unternehmen. Ihre Kunden und Mitarbeiter erhalten die Weichheit und Leistung der Papiertaschentücher, die sie von Kleenex Box erwarten; Sie geben ein professionelles Erscheinungsbild und halten durch Einzeltuchentnahme Ihre Kosten unter Kontrolle. Kleenex Spender sind ideal für den Einsatz in Toiletten von Büros und Hotels, die mit der weichen Performance von Kleenex Komsetiktücher ein hochwertiges Image pflegen können. Kleenex Kosmetiktücher sind FSC-zertifiziert. Dies garantiert, dass das Papier für die Papiertaschentücher vollständig oder teilweise aus FSC-zertifizierter Forstwirtschaft stammt. Forstbetriebe, die ihre Wälder nach den FSC-Standards bewirtschaften, werden den sozialen, ökonomischen und ökologischen Bedürfnissen heutiger und künftiger Generationen gerecht. Taschentücher-Abmessungen: 20 cm (L) x 20 cm (B). Kompatibel mit dem Kimberly-Clark Professional Spender für Kosmetiktücher (Art.-Nr. 7820) 12 Kartons x 72 Tücher. 3-lagig. Weiß. Einzeltuchabmessungen: 20 cm (L) x 20 cm (B). (864 gesamt)
Weitere Informationen:
Marke:
Kleenex
Farbe:
Weiß
Höhe:
35 cm
Länge:
23.8 cm
Breite:
20 cm
Gewicht:
2.67 kg
Nachhaltigkeitszertifikate:
FSC - F1
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
12
pro Paket
€ 4,30*
ab € 1,50*
€ 1,97*
2 Tage
3397
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,67*
€ 2,75*
2 Tage
20
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 1,71*
€ 2,82*
1 Tag
20
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,72*
€ 2,84*
12
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,70*
€ 2,89*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Pakete
€ 1,97*
€ 2,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,94*
€ 2,31
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,91*
€ 2,27
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,86*
€ 2,21
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,50*
€ 1,79
pro Paket
1 Paket enthält 72 Blätter (ab € 0,02084* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Pakete
Mindestbestellmenge: 12 Pakete ( entspricht € 23,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.