Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KleenGuard A50 atmungsaktiver, spritzdichter und partikeldichter Schutzanzug mit Haube 96830 – weiß, L, 1x25 (insgesamt 25 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     C1193-09683006
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     96830
EAN/GTIN:
     05027375052767
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutzhaube
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
KleenGuard A50 Schutzanzüge für begrenzte Einsatzdauer bieten maximalen Komfort und Schutz in Umgebungen mit hohem Risiko, in denen es auf Sicherheit und Flexibilität ankommt. Die Schutzanzüge bieten generellen Schutz gegen Spritzer wasserbasierter Flüssigkeiten, Chemikalien oder anderer Flüssigkeiten sowie gegen Staubpartikel und sind antistatisch. Geliefert werden sie zum Schutz einzeln verpackt in einem transparenten, versiegelten Beutel mit kurzer Gebrauchsanleitung. Mit ihrem speziellen Schnitt im Kapuzen-, Körper- und Taillenbereich sowie Daumenösen bieten diese Schutzanzüge Tragekomfort, Sicherheit und Reißfestigkeit und sind als PSA der Kategorie III weltweit die Schutzkleidung erster Wahl für die Industrie. Sie erfüllen folgende Leistungsnormen:Typ-5-Partikelschutz•Eingeschränkter Spritzschutz Typ 6•Radioaktiver Staub EN1073-2• EN1149 Antistatik Ideal für Benutzer in der chemischen und pharmazeutischen Industrie, der Fertigung, der Versorgungsindustrie, der Elektronik, der Landwirtschaft und dem Spritzlackierbereich. Schutzanzüge in anderen Größen siehe Art.-Nr. 96810, 96820, 96840, 96850 und 96860. Auch in blau erhältlich, siehe Art.-Nr. 96870, 96880, 96890, 96900, 96910 und 96920. 25x1 weißer Schutzanzug, L (insgesamt 25 Stück)
Weitere Informationen:
Marke:
KleenGuard
Farbe:
Weiß
Höhe:
25 cm
Länge:
60 cm
Breite:
40 cm
Gewicht:
7.58 kg
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzanzüge, Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Regenoverall, Regenschutzoverall, Wetteroverall, Wetterschutzoverall, einmalanzug weiß, atemschutzhaube, einmalschutzanzug kimberly-clark, KleenGuard, KleenGuard A50, Schutzanzüge mit Kapuze, Atmungsaktive Schutzanzüge, Schutzanzüge, Partikeldichte Schutzanzüge, PSA III-Schutzanzüge, PSA-Schutzanzüge, Sprühdichte Schutzanzüge, SMS-Schutzanzüge, Schutzanzüge für Atemschutzmaske, 96830, 09683006
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 625 Stück
€ 11,4224*
€ 13,59266
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.