Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KleenGuard A50 atmungsaktiver, spritzdichter und partikeldichter Schutzanzug mit Haube 96910 – blau, 2XL, 1x25 (insgesamt 25 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     260S-202055
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     96910
EAN/GTIN:
     05027375043864
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutzhaube
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
KleenGuard A50 Schutzanzüge für begrenzte Einsatzdauer bieten maximalen Komfort und Schutz in Umgebungen mit hohem Risiko, in denen es auf Sicherheit und Flexibilität ankommt. Die Schutzanzüge bieten generellen Schutz gegen Spritzer wasserbasierter Flüssigkeiten, Chemikalien oder anderer Flüssigkeiten sowie gegen Staubpartikel. Außerdem sind sie antistatisch. Geliefert werden sie geschützt in einem Polybeutel und mit kurzer Gebrauchsanleitung. Mit ihrem speziellen Schnitt im Kapuzen-, Körper- und Taillenbereich sowie Daumenösen bieten diese Schutzanzüge Tragekomfort, Sicherheit und Reißfestigkeit und sind als PSA der Kategorie III weltweit die Schutzkleidung erster Wahl für die Industrie. Sie erfüllen folgende Leistungsnormen: Typ-5-Partikelschutz• Eingeschränkter Spritzschutz Typ 6• Radioaktiver Staub EN1073-2• EN1149 Antistatik Ideal für Benutzer in der chemischen und pharmazeutischen Industrie, der Fertigung, der Versorgungsindustrie, der Elektronik, der Landwirtschaft und dem Spritzlackierbereich. Schutzanzüge in anderen Größen siehe Art.-Nr. 96870, 96880, 96890, 96910 und 96920. Auch in weiß erhältlich, siehe Art.-Nr. 96810, 96820, 96830, 96840, 96850 und 96860. 25x1 blauer Schutzanzug, 2XL (insgesamt 25 Stück)
Weitere Informationen:
Marke:
KleenGuard
Farbe:
Blau
Höhe:
30 cm
Länge:
60 cm
Breite:
40 cm
Gewicht:
8.84 kg
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzanzüge, Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Regenoverall, Regenschutzoverall, Wetteroverall, Wetterschutzoverall, einmalanzug xxl blau, atemschutzhaube, regenoverall xxl, KleenGuard. KleenGuard A50. Schutzanzüge mit Kapuze. Atmungsaktive Schutzanzüge. Schutzanzüge. Partikeldichte Schutzanzüge. PSA III-Schutzanzüge. PSA-Schutzanzüge. Sprühdichte Schutzanzüge. SMS-Schutzanzüge. Schutzanzüge für Atemschutzmaske. 96910
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 273,99*
€ 326,63*
pro Paket
Frei Haus
ab € 268,29*
€ 328,19*
21 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,99*
ab € 271,98*
€ 333,64*
pro Paket
Frei Haus
ab € 335,44*
€ 395,79*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,63*
€ 388,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,01*
€ 384,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,82*
€ 349,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,57*
€ 342,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,99*
€ 326,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.