Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955B-2001106335 Herst.-Nr.: 98820 EAN/GTIN: 05027375041440 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | KleenGuard A40 Überziehstiefel mit Sohle gegen Schmutz und Grobstaub. Einweg-Überziehschuh/-stiefel, hergestellt auf Basis von A40 antistatischem Grundmaterial mit robuster Sohle, verbessern die Sicherheit und den Komfort in Hochrisikobereichen, schützen vor wasserbasierten Spritzern, Flüssigkeiten oder Staubpartikeln und bieten allgemeinen Schutz. Ideal für: Sauberhalten und Schutz der Fußbekleidung, unterstützen die Reduzierung von Verunreinigungen in der Lebensmittelverarbeitung und Bereichen der Leichtindustrie; Schützen Sicherheitsfußbekleidung vor Spritzern und Verunreinigungen in Umgebungen der schwereren Industrie. Erhältlich als: hygienische Überziehstiefel oder Überziehschuhe in Einheitsgröße aus weißem, atmungsaktivem, nicht absorbierendem Obermaterial mit Gummizug und robuster Vinylsohle. 1x100 weiße Überziehstiefel, Einheitsgröße (insgesamt 100 Stück) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | KleenGuard | Farbe: | Weiß | Höhe: | 22 cm | Länge: | 41.3 cm | Breite: | 32.3 cm | Gewicht: | 6.11 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Einmalüberschuhe, Einweg-Überschuh, Einwegüberschuh, Schuhhüllen, Schuhüberzieher, Schutzüberschuhe, Überschuhe, Überziehschuhe, Einweg Stiefelschutz, Schutzüberstiefel, Überstiefel, überziehstiefel weiß, einweg stiefelschutz, einmalanzug kimberly, KleenGuard A40, Bekleidung, Zubehör, 98820, 09882003, Überziehstiefel mit Sohle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | pro Paket | € 5,99* | ab € 1,7653* | € 2,1875* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | pro Paket | Frei Haus | ab € 1,9361* | € 2,3461* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | pro Paket | € 6,95* | ab € 2,0673* | € 2,6083* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Paket | € 6,80* | ab € 1,79* | € 2,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 169,27* | € 200,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete | Mindestbestellmenge: 100 Pakete ( entspricht € 218,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|