Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000445204 Herst.-Nr.: 6035 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Das WypAll X60-Sortiment wurde speziell als ein leichtes, langlebiges Tuch für die Bewältigung verschiedener leichter Wischvorgänge entwickelt. Als Marktführer in Sachen Vielseitigkeit möchten wir Sie dabei unterstützen, Ihre Produktivität und Effizienz zu steigern – und zugleich Abfall zu reduzieren, indem wir ein sauberes und wiederverwendbares Tuch anbieten, auf dessen Leistung Sie sich jederzeit verlassen können. Durch die fortgeschrittene Hydroknit-Technologie ist jedes Tuch leicht und doch saugfähig – für weniger Rückstände und vielseitiges Reinigen bei einer Vielzahl von Aufgaben. Das Tuch ist perfekt für den Einsatz in der industriellen Fertigung und entfernt ideal Leichtöl, Klebstoffe und Ablagerungen. Ebenso eignet es sich für die Reinigung von Glas und glänzenden Oberflächen. Erhältlich in einem flexiblen BRAG Box-System, wodurch das Tuch vor dem Kontakt mit Schmutz und Dreck geschützt und die kontrollierte Abgabe einzelner Tücher möglich ist. Sie berühren nur das Tuch, das Sie benutzen – so kontrollieren Sie die Verwendung, reduzieren Abfall und haben Zugang zu geschützten Tüchern. Tragbar und ideal für kleine Arbeitsräume. Die Abmessungen eines Tuchs betragen 42, 60 cm (L) x 31, 70 cm (B). 1 BRAG Box mit 200 Tüchern, weiß (Gesamtanzahl 200) Weitere Informationen: | | Marke: | WypAll | Farbe: | Weiß | Höhe: | 23.4 cm | Länge: | 33 cm | Breite: | 25.4 cm | Gewicht: | 2.34 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, wischtuchrolle kimberly-clark, kunststoffreinigungstücher, WypAll, 6035 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 40,12* | € 55,10* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 14,90* | ab € 42,68* | € 56,95* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 45,87* | € 66,17* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 49,83* | € 66,62* | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 51,37* | € 68,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 300 Blätter (ab € 0,13374* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|