Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquarius, 6991, Jumbo Nonstop-Toilettenpapierspender, Weiß, 1 x 1 Spender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     C1193-6991000
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6991
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelrollen-Spender
Doppelrollenspender
Toilettenpapier Doppelrollen Spende...
Cremeseifenspender
Innovativ und elegant, gepaart mit außergewöhnlicher Leistung – entscheiden Sie sich für die Aquarius Spender. Teil einer Reihe von zusammengehörenden Waschraumprodukten, die perfekt mit unseren Kleenex und Scott Toilettenpapierrollen harmonieren. Der Aquarius Jumbo Nonstop-Toilettenpapierspender verfügt über eine hohe Kapazität bei minimalem Wartungsaufwand, ideal für stark frequentierte Waschräume. Einfaches und schnelles Nachfüllen, einschließlich Restrollenfunktion für eine kontinuierliche Versorgung. Auch in Schwarz erhältlich (Art.-Nr. 7184). Spenderabmessungen: 38,2 cm x 44,6 cm x 12,9 cm (L x B x H). Kompatibel mit und empfohlen für: 8515. Auch kompatibel mit: 8573, 8501, 8625, 8404, 8503, 8572, 8613, 8625. 1 x Aquarius Jumbo Nonstop-Toilettenpapierspender – Weiß
Weitere Informationen:
Marke:
Aquarius
Farbe:
Weiß
Höhe:
14 cm
Länge:
45.7 cm
Breite:
39.3 cm
Gewicht:
2.23 kg
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.