Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kimberly-Clark Professional Spender für Toilettenpapierrollen (Artikelnummer 8974) - Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     C1193-8974010
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     8974
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Der unverzichtbare Toilettenpapierspender für alle Unternehmen, die ein luxuriöses und professionelles Bild projizieren möchten. Der Spender ist mit einer Vielzahl von Waschraumprodukten kompatibel und fördert Hygiene und Kostenbegrenzung durch eine kontrollierte Abgabe. Das schlanke Design in modernem Edelstahl macht ihn zum perfekten Produkt für jede Waschraumumgebung, in der Qualität entscheidend ist. Der Spender besticht durch abgerundete Kanten und kann leicht mit einem Wisch- oder Putztuch gereinigt werden. Durch die schräge Oberfläche wird eine Ansammlung von Müll, Staub und Schmutz verhindert Dieses Produkt ist Teil unserer aufeinander abgestimmten Kollektion von Waschraumspendern und verleiht Ihrem Waschraum eine elegante und professionelle Optik. Spendergröße 29, 5 cm (L) x 23. 7 cm (B) x 11. 9cm (T). Kompatibel mit Scott Toilettenpapier (Artikelnummern 8522, 8615 und 8614). 1 x Kimberly-Clark Professional Spender für Toilettenpapierrollen - Edelstahl
Weitere Informationen:
Marke:
Kimberly-Clark Professional
Farbe:
Edelstahl
Höhe:
14.2 cm
Länge:
28 cm
Breite:
25.5 cm
Gewicht:
3.54 kg
Weitere Suchbegriffe: Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Toilettenpapier-Spender, Toilettenpapierspender, WC-Papierspender, papier-wischtücher kimberly-clark, einwegputztücher, flüssigseifenspender edelstahl, Kimberly-Clark Professional, 8974, Spender, Spender für Toilettenpapier, Spender für Toilettenpapierrollen, Edelstahlspender, Edelstahl-Toilettenpapierspender, Kimberly-Clark Professional 8974, Kimberly-Clark Professional Spender, Kimberly-Clark Professional Spender für Toilettenpapier, Kimberly-Clark Professional Spender für Toilettenpapierrollen, Kimberly-Clark Professional Toilettenpapierspender, Kimberly-Clark Professional Edelstahlspender, Kimberly-Clark Professional Edelstahl-Toilettenpapierspender, 8974 Spender, 8974 Spender für Toilettenpapier, 8974 Spender für Toilettenpapierrollen, 8974 Toilettenpapierspender, 8974 Edelstahlspender, 8974 Edelstahl-Toilettenpapierspender
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,54*
€ 164,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,23*
€ 163,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,11*
€ 158,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,03*
€ 154,74
pro Stück
ab 95 Stück
€ 128,71*
€ 153,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,77*
€ 130,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.