Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kimberly-Clark Professional Ständer für Handreiniger-Spender (Artikelnummer 11430) - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel1
Artikel1
Artikel-Nr.:
     C1193-U1143000
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     11430
EAN/GTIN:
     10036000114307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Dieser Ständer für Handreiniger-Spender hat ein modernes Design und kann ein Spendersystem halten. Spendersysteme für 1,2 Liter Seife oder Desinfektionsmittel. Er besteht aus schwarzem pulverbeschichtetem Metall und ist einfach zu montieren. Ideal für die Verwendung in Umgebungen, in denen eine Wandbefestigung nicht möglich ist. Ermöglicht die Handreinigung, verbessert die Hygiene und reduziert das Kontaminationsrisiko in stark frequentierten Bereichen wie Bürogebäuden, Hotels und Freizeitanlagen. Spenderabmessungen: 146 cm x 45 cm x 45 cm (L x B x T). Gehäuseabmessungen 50 cm (L) x 12 cm (B) x 51 cm (T). Kompatibel mit Kimberly-Clark Professional berührungsloser, elektronischer Hautpflegespendern (Artikelnummern 11329 und 92147). 1 x Kimberly-Clark Professional Ständer für Handreiniger-Spender - Schwarz
Weitere Informationen:
Marke:
Kimberly-Clark Professional
Farbe:
Schwarz
Höhe:
51 cm
Länge:
50 cm
Breite:
12 cm
Gewicht:
8.25 kg
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Desinfektionssäule, Handreiniger, Handreinigungscreme, Handreinigungsgel, Handreinigungsmittel, Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, kleenex handreiniger, handreiniger, seifenspender stahl, Kimberly-Clark Professional, 11430, Spenderständer, Spender für Waschlotion – Ständer, frei aufstellbarer Ständer für Waschlotionspender, Spender für Flüssigseife – Ständer, Elektronischer Spender für Waschlotion – Ständer, berührungsfreier Spender für Waschlotion – Ständer, Kimberly-Clark Professional 11430, Kimberly-Clark Professional Spenderständer, Kimberly-Clark Professional Spender für Waschlotion – Ständer, Kimberly-Clark Professional frei aufstellbarer Ständer für Waschlotionspender, Kimberly-Clark Professional Spender für Flüssigseife – Ständer, Kimberly-Clark Professional Elektronischer Spender für Waschlotion – Ständer, Kimberly-Clark Professional berührungsfreier Spender für Waschlotion – Ständer, 11430 Spenderständer, 11430 Spender für Waschlotion – Ständer, 11430 frei aufstellbarer Ständer für Waschlotionspender, 11430 Spender für Flüssigseife – Ständer, 11430 Elektronischer Spender für Waschlotion – Ständer, 11430 berührungsfreier Spender für Waschlotion – Ständer
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,82*
€ 189,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,86*
€ 187,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,90*
€ 181,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,40*
€ 173,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,11*
€ 146,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.