Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scott Multifold Handtücher 1804 – 250 weiße, 1-lagige Tücher pro Packung (Karton enthält 16 Packungen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     C1193-U1804500
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     1804
EAN/GTIN:
     10036000018049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Scott Handtücher mit Z-Faltung sind weicher, saugfähiger und stärker als herkömmliche Handtücher und bieten beständige Qualität zum günstigen Preis. Das clevere Design mit Mehrfachfaltung verhindert ein Reißen der Tücher bei der Entnahme aus dem Spender und sorgt zudem dafür, dass jeweils nur ein einzelnes Tuch entnommen wird, sodass weniger Unordnung entsteht und keine Tücher verschwendet werden. Die einzigartige Airflex-Technologie sorgt für, dass die einlagigen, Tücher auch im nassen Zustand saugfähig und reißfest bleiben, sodass sie weder aufweichen noch reißen. Scott Handtücher tragen das EcoLogo: Dies garantiert Ihnen, dass bei jedem Produktionsschritt großer Wert auf Umweltverträglichkeit gelegt wird. Einzeltuchabmessungen: 23, 5 cm (L) x 23 cm (B). Kompatibel mit dem Aquarius Multifold Spender für gefaltete Handtücher (Artikel-Nr. U7023). 16 x 250, weiße, 1-lagige Tücher (4.000 gesamt)
Weitere Informationen:
Marke:
Scott
Farbe:
Weiß
Höhe:
24.6 cm
Länge:
60.3 cm
Breite:
34.3 cm
Gewicht:
6.68 kg
Nachhaltigkeitszertifikate:
FSC - F1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 16 Pakete (ab € 2,88188* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,81*
€ 73,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.