Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KleenGuard V10 Unispec II Schutzbrillen, 25646 – 50 Schutzbrillen mit klaren Sichtscheiben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     6B4HA-3020796
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     25646
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherbrille
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
KleenGuard V10 Unispec II Schutzbrillen eignen sich hervorragend für die unterschiedlichsten Branchen. Leichte, kostengünstige Schutzbrillen in gesichtsformgerechtem Design mit klaren Sichtscheiben und Universalnasensteg für Mitarbeiter und Besucher. Entwickelt für hohen Tragekomfort über längere Zeiträume, bietet 99%igen UVA-/UVB-Schutz sowie Schutz vor Stromschlägen und entspricht den folgenden Sicherheitsstandards:- EN166:2001 1F für Sicherheit- EN166:2001 Stufe F für Stoßfestigkeit- EN166:2001 Klasse 1 für optische Klarheit. Die Schutzbrillen mit EU-zertifiziertem IR/UV-Filter (DIN 3) für IR/UV-Schutz eignen sich zum Schweißen und für damit zusammenhängende Arbeiten. 50 Universalbrillen mit klaren Sichtscheiben, Abmessungen der Sichtscheiben 10,2 x 5 x 22,9 cm (L x B x H), (insgesamt 50)
Weitere Informationen:
Marke:
KleenGuard
Farbe:
Transparent
Höhe:
29.8 cm
Länge:
55.3 cm
Breite:
16.9 cm
Gewicht:
2.66 kg
Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Schutzbrillenbox, Schutzbrillenetui, Schutzbrillenkasten, Schutzbrillenschachtel, UV-Schutzbrille, Überbrille, arbeitsschutzbrille, Schutzbrille infrarot, Infrarot Schutzbrille kaufen, hilti Schutzbrille, uv schutzbrille weiss, Schutzbrille bau, Schutzbrille Baustelle, Schutzbrillen arbeit, arbeit brille, Kimberly Clark Schutzbrille, Schutzbrille klar, 25646, KleenGuard, U2564611
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6B4HA
unbekannt
pro Stück
€ 9,95*
ab € 1,87*
€ 3,19*
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 65,44*
€ 82,19*
21 Tage
nicht lagernd
pro Karton
€ 5,00*
ab € 81,25*
€ 113,74*
pro Stück
Frei Haus
ab € 93,87*
€ 118,73*
Preise: Lager 6B4HA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6B4HA
Versand: Lager 6B4HA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6B4HA
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.