| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1193-U3871400 Herst.-Nr.: 38714 EAN/GTIN: 05027375046728 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bestimmte Bereiche einer kontrollierten Anwendung erfordern spezielle Wischlösungen und Spendersysteme. Daher haben wir unsere Erfahrung und unsere Wischtechnologie eingesetzt, um ein hochwertiges, auf diese Aufgaben zugeschnittenes Sortiment zu entwickeln, mit dem Sie effizienter und produktiver arbeiten – und zugleich die Kosten für Reinigung und Lösungsmittel senken können. Kimtech AUTO Sealant Wischtücher bestehen aus einem Non-woven-Material mit offener Struktur aus 100 % Polyester und eignen sich ideal zum Entfernen von Dichtmasse von Werkzeug oder Pinseln. Ideal für den Einsatz in der Automobil- und Fertigungsindustrie. Kimtech AUTO Sealant Wischtücher sind sehr praktisch, da mit verschiedenen mobilen und wandmontierten Spendersystemen kombinierbar, und stellen ein Musterbeispiel hochentwickelter, leistungsstarker Wischtücher für besondere Anforderungen dar. Die Abmessungen eines Tuchs betragen 40 cm (L) x 40 cm (B). 12 Boxen mit 30 Tüchern (Gesamtanzahl 360) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | Kimtech | Farbe: | Weiß | Höhe: | 39.4 cm | Länge: | 50.2 cm | Breite: | 26.2 cm | Gewicht: | 9.37 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, wypall wischtücher weiß, autolautsprecher, staubtuch 40x40 cm, Kimtech, 38714, U3871400, Sealant-Wischtücher aus Polyester |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |