Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Ultrastar DC HC310 HUS726T4TAL4204 Interne Festplatte 4 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1195-0B35915
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     0B35915
EAN/GTIN:
     4053199960019
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Kapazität:
4000 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
HDD Größe:
3.5 "
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Puffergröße Speicherlaufwerk:
256 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
12 Gbit/s
Suchzeit (Lesen):
8 ms
Suchzeit (Schreiben):
8.6 ms
Durchschnittliche Wartezeit:
4.16 ms
Start-/Stopp-Zyklen:
600000
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
2000000 h
Warentarifnummer (HS):
84717050
Breite:
101.6 mm
Höhe:
26.1 mm
Tiefe:
147 mm
Gewicht:
715 g
Betriebstemperatur:
5 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Vibrationen in Betrieb:
0.67 G
Vibrationen außer Betrieb:
1.04 G
Stoßfestigkeit in Betrieb:
70 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb:
300 G
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
12.1 W
Energieverbrauch (idle):
7 W
Arbeitsspannung:
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,92*
€ 216,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,50*
€ 204,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,83*
€ 193,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,66*
€ 187,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,11*
€ 172,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.