Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Ultrastar 4TB 3.5" 4,1 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Ultrastar 4TB 3.5" 4,1 TB SAS
Western Digital Ultrastar 4TB 3.5" 4,1 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C1195-0F22941
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     0F22941
EAN/GTIN:
     8717306635547
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Kapazität – Bis zu 6 TB Speicher der Enterprise-Klasse auf der bewährten 5-Disk-Plattform der 7. Generation von HGST
Leistung – Bis zu 3-mal schnellere zufällige Schreibleistung und 25 % schnellere sequenzielle Schreibleistung gegenüber 7K4000
12 Gb/s SAS und 6 Gb/s SATA – 12 Gb/s SAS für Hochleistungsrechenzentren; kompatibel mit 6 Gb/s SAS

Da das Petabyte-Wachstum (PB) weiterhin in einem rasanten Tempo voranschreitet, sind Unternehmens- und Cloud-Rechenzentren unter extremem Druck, die Effizienz der Datenspeicher zu verbessern. Um diese Herausforderung für Rechenzentren anzugehen, stellt HGST das Modell Ultrastar® 7K6000 vor, eine Standard 3,5-Zoll-Festplatte mit bis zu 6 TB Kapazität für kapazitätsoptimierte Enterprise-Anwendungen. Ultrastar 7K6000 bietet 50 % mehr Kapazität und 33 % bessere Energieeffizienz in Bezug auf Watt pro Terabyte (W/TB) als sein Vorgänger. Ultrastar 7K6000 bietet auch eine größere Speichereffizienz durch klassenbeste Leistung, die einen bis zu 3 Mal höhere Schreibdurchsatz liefert, auch bei höheren Auslastungen, und zwar dank der Medien-Cache-Architektur von HGST. Dies ist eine diskbasierte Caching-Technologie, die einen großen nichtflüchtigen Cache-Speicher auf der Festplatte zur Verfügung stellt. Medien-Cache ermöglicht auch eine verbesserte Zuverlässigkeit und Datenintegrität während eines unerwarteten Stromausfalls.
Weitere Informationen:
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
4096 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Puffergröße Speicherlaufwerk:
128 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
12 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate:
192 MiB/s
Suchzeit (Lesen):
7.6 ms
Suchzeit (Schreiben):
8 ms
Durchschnittliche Wartezeit:
4.16 ms
Bytes pro Sektor:
512
Start-/Stopp-Zyklen:
600000
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
2000000 h
Breite:
101.6 mm
Höhe:
26.1 mm
Tiefe:
147 mm
Gewicht:
715 g
Betriebstemperatur:
5 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb:
70 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb:
300 G
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
11 W
Energieverbrauch (idle):
7.7 W
Arbeitsspannung:
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 417,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,27*
€ 514,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,92*
€ 513,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,20*
€ 510,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,99*
€ 508,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,48*
€ 496,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.