Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Ultrastar He12 Interne Festplatte 12 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1195-0F29560
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     0F29560
EAN/GTIN:
     8717306638913
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Kapazität:
12000 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
HDD Größe:
3.5 "
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Komponente für:
Überwachungssystem
Puffergröße Speicherlaufwerk:
256 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
12 Gbit/s
Suchzeit (Lesen):
8 ms
Suchzeit (Schreiben):
8.6 ms
Durchschnittliche Wartezeit:
4.16 ms
Bytes pro Sektor:
4096
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
2500000 h
Warentarifnummer (HS):
84717050
Breite:
101.6 mm
Höhe:
26.1 mm
Tiefe:
147 mm
Gewicht:
660 g
Betriebstemperatur:
5 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Vibrationen in Betrieb:
0.67 G
Vibrationen außer Betrieb:
1.04 G
Stoßfestigkeit in Betrieb:
70 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb:
300 G
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
9.8 W
Energieverbrauch (idle):
6.1 W
Arbeitsspannung:
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 287,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,12*
€ 382,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,24*
€ 381,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,11*
€ 370,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,26*
€ 369,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,65*
€ 342,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.