Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Ultrastar He12 3.5" 12 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1195-0F29563
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     0F29563
EAN/GTIN:
     8717306634908
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
12000 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Puffergröße Speicherlaufwerk:
256 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
12 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate:
243 MiB/s
Suchzeit (Lesen):
8 ms
Suchzeit (Schreiben):
8.6 ms
Durchschnittliche Wartezeit:
4.16 ms
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
2500000 h
Warentarifnummer (HS):
84717050
Breite:
101.6 mm
Höhe:
26.1 mm
Tiefe:
147 mm
Gewicht:
660 g
Betriebstemperatur:
5 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Vibrationen in Betrieb:
0.67 G
Vibrationen außer Betrieb:
1.04 G
Stoßfestigkeit in Betrieb:
70 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb:
300 G
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
10.1 W
Energieverbrauch (idle):
6.1 W
Arbeitsspannung:
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 307,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,46*
€ 417,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,61*
€ 416,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,94*
€ 402,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,31*
€ 365,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.