Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Ultrastar 0F38460 Interne Festplatte 16,4 TB 7200 RPM 512 MB 3.5" SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Western Digital Ultrastar 0F38460 Interne Festplatte 16,4 TB 7200 RPM 512 MB 3.5" SATA
Western Digital Ultrastar 0F38460 Interne Festplatte 16,4 TB 7200 RPM 512 MB 3.5" SATA
Artikel-Nr.:
     173-4120896
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     0F38460
EAN/GTIN:
     8717306635042
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Kapazität:
16384 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
HDD Größe:
3.5 "
Schnittstelle:
SATA
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Puffergröße Speicherlaufwerk:
512 MB
Durchschnittliche HDD Übertragungsrate:
600 MB/s
Warentarifnummer (HS):
84717050
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Breite:
101.6 mm
Höhe:
26.1 mm
Tiefe:
147 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 307,99*
€ 322,29*
pro Stück
Frei Haus
ab € 312,31*
€ 326,74*
pro Stück
Frei Haus
ab € 327,98*
€ 343,96*
4 Tage
6
pro Stück
€ 1,00*
ab € 332,71*
€ 348,89*
pro Stück
Frei Haus
ab € 334,38*
€ 350,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,29*
€ 383,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,71*
€ 382,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,53*
€ 377,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,49*
€ 376,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,99*
€ 366,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.