Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Red NAS Festplatte 4TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WD Red NAS Festplatte 4TB Bild 1
WD Red NAS Festplatte 4TB Bild 1
WD Red NAS Festplatte 4TB Bild 2
Artikel-Nr.:
     C1195-WD40EFAX
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD40EFAX
EAN/GTIN:
     718037861036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVD Drives
DVD Laufwerk
Internal Hard Drives
Interne Festplatte

WD Red NAS Festplatte 4TB

DER LEISTUNGSTRÄGER IM NAS

Für jedes kompatible NAS-System gibt es eine WD Red Festplatte, die Ihre Datenspeicheranforderungen erfüllt. Mit Festplatten mit bis zu 14TB bietet WD Red ein breites Spektrum an Lösungen für Kunden, die leistungsfähige NAS-Speichersysteme benötigen. WD Red wurde für NAS-Systeme mit 1 bis 8 Laufwerkschächten entwickelt, damit Sie Ihre wichtigen Daten in einer einzigen Einheit speichern können. Mit WD Red bereiten Sie sich auf den nächsten Schritt vor.

Die Festplatte für NAS
Desktop-Festplatten sind in der Regel nicht für die hohen Anforderungen eines NAS getestet oder darauf ausgelegt. Wählen Sie die richtige Festplatte für Ihren NAS mit einer Vielzahl von Funktionen, damit Sie Ihre Daten schützen und die Leistung auf optimalem Niveau halten können.

Entwickelt für NAS-Kompatibilität
WD Red-Festplatten sind außerdem mit NASware 3.0-Technologie ausgestattet und speziell für den Einsatz in NAS- und RAID-Umgebungen konstruiert, wo sie ein ausgewogenes Verhältnis aus Leistung und Zuverlässigkeit bereitstellen.

Cool bleiben
Der Dauerbetrieb eines NAS oder RAID ist anspruchsvoll. WD Red Festplatten sind so konstruiert, dass sie kühl und leise laufen und optimale Kompatibilität mit anspruchsvollen Dauerbetriebsumgebungen bieten.

WD Red Für Privatanwender
Sichern, organisieren, teilen und streamen Sie Ihre digitalen Inhalte auf einfachste Weise über Fernseher, PC und andere Geräte. Die NASware-Technologie erhöht die Kompatibilität Ihrer Laufwerke mit Ihrem NAS-System und ermöglicht so eine bessere Wiedergabe mit Ihren Geräten.

WD Red Für Kleine Unternehmen
Unternehmen wachsen durch Produktivität und Effizienz – zwei integrale Aspekte des WD Red-Festplattendesigns. Mit einem WD Red-Laufwerk in Ihrem NAS teilen und sichern Sie Dateien im Handumdrehen.

Technische Daten

  • Kapazität: 4 TB
  • Schnittstelle: SATA
  • Übertragungsgeschwindigkeit: up to 147MB/s
  • Cache-Größe: 64 MB
  • Disk Speed (RPM): 5400rpm
  • Cache Size (MB): 64TB
  • Kompatibilität: WD Red NAS-Festplatten wurden speziell für NAS-Systeme entwickelt, die über ein bis acht Einschübe für 3,5-Zoll- oder 2,5-Zoll-Festplatten verfügen.
  • Abmessungen (L x B x H): 147mm x 101.6mm x 26.1mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
4 TB
Schnittstelle:
SATA 6 Gb/s
Cache:
256 MB
Baugröße:
3,5 Zoll
Drehzahl:
5400 U/min
Durchschnittliche Geräuschentwicklung:
27 dB(A)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,51*
€ 161,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,77*
€ 159,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,85*
€ 143,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,27*
€ 140,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,50*
€ 127,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Western Digital
WD30EFAX
ab € 74,83*
Ähnlich
Western Digital
WD60EFAX
ab € 142,76*
Ähnlich
Western Digital
WD80EFAX
ab € 229,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.