| |
|
| Artikel-Nr.: C1195-WDBU6Y0050BBK-WESN Herst.-Nr.: WDBU6Y0050BBK-WESN EAN/GTIN: 718037871899 |
| | |
|
| | |
| WD Elements USB 3.0 mobile Festplatte 5 TB EINFACH, SCHNELL UND MOBIL Die mobilen USB 3.0-Festplatten WD Elements™ bieten preisbewussten Käufern zuverlässigen Speicher für unterwegs, schnelle Datentransferraten, universelle Anschlussmöglichkeiten und eine riesige Speicherkapazität. Kompatibel mit USB 3.0 und USB 2.0 Dieses Laufwerk ist kompatibel mit den neuesten USB 3.0-Geräten, aber auch abwärtskompatibel mit USB 2.0. Hohe Übertragungsraten Beim Anschluss an einen USB 3.0-Port bietet die mobile Festplatte WD Elements ultraschnelle Datenübertragungen. Steigern Sie die Leistung Ihres PCs Wenn die interne Festplatte an ihre Kapazitätsgrenzen stößt, wird der PC immer langsamer. Löschen Sie keine Dateien. Verlagern Sie Dateien auf die mobile WD Elements-Festplatte. Damit schaffen Sie auf der eingebauten Festplatte Platz und bringen Ihr Notebook wieder auf Trab. Riesige kapazität im kompakten design Die WD Elements bietet in ihrem kompakten und leichten Gehäuse eine Kapazität von bis zu 5TB und ist damit ideal für unterwegs. WD-qualität innen und aussen Wir wissen, wie wichtig Ihnen Ihre Daten sind. Deshalb erfüllen unsere Festplatten die höchsten Anforderungen hinsichtlich Langlebigkeit, Stoßfestigkeit und langfristiger Zuverlässigkeit. Außerdem schützen wir die Festplatte mit einem robusten Gehäuse, welches eine perfekte Kombination von Stil und Schutz bietet. Technische Daten - Kapazität: 1 TB
- Schnittstelle: USB 3.0, USB 2.0
- Kompatibilität: Die mobilen USB 3.0-Festplatten WD Elements™ bieten preisbewussten Käufern zuverlässigen Speicher für unterwegs, schnelle Datentransferraten, universelle Anschlussmöglichkeiten und eine riesige Speicherkapazität.
- Abmessungen (L x B x H): 110.6mm x 82.1mm x 15mm
- Lieferumfang: Mobile Festplatte, USB-3.0-Kabel, Schnellinstallationsanleitung
Weitere Informationen: | | Kapazität: | 5 TB | Schnittstelle: | SATA 5 Gb/s |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, Network Hard Drives, Netzwerk-Festplatte, Netzwerk-Festplatten, Netzwerkspeicher, Storage Center, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, wd 2,5" externe festplatte 5tb, network hard drives, wd storage center |
| | |
| |