Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Elements USB 3.0 mobile Festplatte 1 TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WD Elements USB 3.0 mobile Festplatte 1 TB Bild 1
WD Elements USB 3.0 mobile Festplatte 1 TB Bild 1
WD Elements USB 3.0 mobile Festplatte 1 TB Bild 2
Artikel-Nr.:
     C1195-WDBUZG0010BBK-WESN
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBUZG0010BBK-WESN
EAN/GTIN:
     718037855448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVD Drives
DVD Laufwerk
External HDD
External Hard Drives

WD Elements USB 3.0 mobile Festplatte 1 TB

EINFACH, SCHNELL UND MOBIL

Die mobilen USB 3.0-Festplatten WD Elements™ bieten preisbewussten Käufern zuverlässigen Speicher für unterwegs, schnelle Datentransferraten, universelle Anschlussmöglichkeiten und eine riesige Speicherkapazität.

Kompatibel mit USB 3.0 und USB 2.0
Dieses Laufwerk ist kompatibel mit den neuesten USB 3.0-Geräten, aber auch abwärtskompatibel mit USB 2.0.

Hohe Übertragungsraten
Beim Anschluss an einen USB 3.0-Port bietet die mobile Festplatte WD Elements ultraschnelle Datenübertragungen.

Steigern Sie die Leistung Ihres PCs
Wenn die interne Festplatte an ihre Kapazitätsgrenzen stößt, wird der PC immer langsamer. Löschen Sie keine Dateien. Verlagern Sie Dateien auf die mobile WD Elements-Festplatte. Damit schaffen Sie auf der eingebauten Festplatte Platz und bringen Ihr Notebook wieder auf Trab.

Riesige kapazität im kompakten design
Die WD Elements bietet in ihrem kompakten und leichten Gehäuse eine Kapazität von bis zu 5TB und ist damit ideal für unterwegs.

WD-qualität innen und aussen
Wir wissen, wie wichtig Ihnen Ihre Daten sind. Deshalb erfüllen unsere Festplatten die höchsten Anforderungen hinsichtlich Langlebigkeit, Stoßfestigkeit und langfristiger Zuverlässigkeit. Außerdem schützen wir die Festplatte mit einem robusten Gehäuse, welches eine perfekte Kombination von Stil und Schutz bietet.

Technische Daten

  • Kapazität: 1 TB
  • Schnittstelle: USB 3.0, USB 2.0
  • Kompatibilität: Die mobilen USB 3.0-Festplatten WD Elements™ bieten preisbewussten Käufern zuverlässigen Speicher für unterwegs, schnelle Datentransferraten, universelle Anschlussmöglichkeiten und eine riesige Speicherkapazität.
  • Abmessungen (L x B x H): 110.6mm x 82.1mm x 15mm
  • Lieferumfang: Mobile Festplatte, USB-3.0-Kabel, Schnellinstallationsanleitung
Weitere Informationen:
Kapazität:
1 TB
Schnittstelle:
SATA 5 Gb/s
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Western Digital
WDBU6Y0015BBK-WESN
ab € 61,04*
Ähnlich
Western Digital
WDBU6Y0030BBK-WESN
ab € 124,21*
Ähnlich
Western Digital
WDBU6Y0040BBK-WESN
ab € 92,38*
Ähnlich
Western Digital
WDBU6Y0050BBK-WESN
ab € 98,97*
Ähnlich
Western Digital
WDBU6Y0020BBK
ab € 60,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.