Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Black SN850X M.2 4 TB PCI Express 4.0 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Western Digital Black SN850X M.2 4 TB PCI Express 4.0 NVMe
Western Digital Black SN850X M.2 4 TB PCI Express 4.0 NVMe
Western Digital Black SN850X M.2 4 TB PCI Express 4.0 NVMe
Artikel-Nr.:
     920-16646
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDS400T2X0E
EAN/GTIN:
     718037891378
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Der ultimative Spielvorteil
Bereit für die extreme Geschwindigkeit der WD_BLACK SN850X NVMe™ SSD? Verkürzen Sie die Ladezeiten und reduzieren Sie Framerate-Einbrüche, Lags und nachgeladene Modelle mit erstklassiger Leistung für den entscheidenden Spielvorteil. Der Gaming-Speicher ist in Kapazitäten von 1 TB bis 4 TB mit optionalem Kühlkörper bei den Modellen mit 1 TB und 2 TB erhältlich, um kontinuierliche Spitzenleistung für flüssiges Gameplay zu erhalten. Mit den modernen Funktionen des Game Mode 2.0 (nur Windows®) und Geschwindigkeiten an der Grenze von PCIe® Gen4 liefert die WD_BLACK SN850X NVMe SSD die perfekte Leistung für Gaming, Streaming, Aufzeichnungen und den entscheidenden Spielvorteil.

Entscheidenden Spielvorteil verschaffen
Wahnsinnige Geschwindigkeiten von bis zu 7.300 MB/s liefern erstklassige Leistung mit extrem kurzen Ladezeiten für immersives High-End-Gameplay.

Upgrade für den Gaming-Rechner
Extrem niedrige Latenz beschleunigt Grafikladevorgänge und minimiert Stutters und Lags für ein unglaublich flüssiges Gaming-Erlebnis.

Mehr Platz für mehr Spiele
Moderne AAA-Titel können über 200 GB1 Speicher belegen. Dank Kapazitäten von 1 TB bis 4 TB können Sie mehr Games installieren und jederzeit starten.

Kühlkörper für konstante Leistung
WD_BLACK SN850X NVMe™ SSDs mit 1 TB und 2 TB sind mit optionalem Kühlkörper erhältlich, der nicht nur klasse aussieht, sondern auch bei intensiven Gaming-Sessions für kontinuierliche Spitzenleistung sorgt.

Game Mode 2.0
Die neueste Game-Mode-Version bietet erweiterte Funktionen für maximale PC-Leistung, zum Beispiel die Ladevorhersage, mit der Ressourcen vorbereitet und im Spiel schneller geladen werden können.

Nahezu maximale PCIe® Gen4-Geschwindigkeit
Die WD_BLACK SN850X NVMe™ SSD reizt die PCIe® Gen4-Schnittstelle bis an ihre Grenzen aus, um aus dem Speicher und den Systemkomponenten maximale Leistung herauszuholen.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Maximale Betriebstemperatur:
85 °C
SSD-Formfaktor:
M.2
SSD Speicherkapazität:
4000 GB
Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
Komponente für:
PC
Lesegeschwindigkeit:
7300 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
6600 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB):
1200000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB):
1100000 IOPS
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes:
x4
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
TBW-Bewertung:
2400
Breite:
22 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
2.38 mm
Gewicht:
7.5 g
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 920
pro Stück
€ 5,80*
ab € 227,62*
€ 243,86*
2 Tage
90
pro Stück
€ 4,90*
ab € 230,83*
€ 247,59*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 232,70*
€ 249,92*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 234,72*
€ 250,67*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 234,71*
€ 252,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 920
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,86*
€ 290,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,31*
€ 285,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,52*
€ 285,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,62*
€ 270,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 920
Versand: Lager 920
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 920
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.