Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebende Kommunikationskarten, Ausführung Kreise 95mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Selbstklebende Kommunikationskarten, Ausführung Kreise 95mm
Selbstklebende Kommunikationskarten, Ausführung Kreise 95mm
Artikel-Nr.:
     C1196-111151690
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     111151690
EAN/GTIN:
     4013695058665
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
magnetoplan Kommunikationskarten, selbstklebend

250 selbstklebende Kommunikationskarten in 4 Formaten: rechteckig (95 x 205 mm), rund (D = 95, 140 + 190 mm) sowie oval (190 x 110 mm). Jeweils in 5 Farben sortiert (rosa, grün, gelb, weiß, blau).

Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,03592* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,49*
€ 17,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,22*
€ 16,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,21*
€ 15,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,64*
€ 15,04
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 11,88*
€ 14,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,85*
€ 14,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,98*
€ 10,69
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
2111300
ab € 150,55*
Zubehör
magnetoplan
2111100
ab € 124,78*
Zubehör
magnetoplan
1151100
ab € 220,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.